Souvent achetés ensemble
Prix : 80,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Construit en acier, ce coupe-décapage permet une largeur de sangle de 3/8 »- 1-1/4 ». Cette fraise de service standard dispose d’une poignée en caoutchouc pour un contrôle accru de la stabilité et est idéale pour une coupe modérée de l’acier avec une épaisseur minimale de 7/200 ». Les dimensions sont 13-1/4"L x 2-9/16"W x 1-1/4"H.
Poids &Dimensions
- Largeur 2-9/16 po (6,51 cm)
- Hauteur 1-1/4 po (3,18 cm)
- Poids 1,28 lbs (.58 kg)
- Longueur 13-1/4 po (33,66 cm)
- Épaisseur maximale du matériau 35
- Largeur de la sangle 3/8 - 1-1/4 in
Détails du produit
- Devoir Régulièrement soumis à des
- Matériau de préhension Caoutchouc
- Type Cutter
- Pour une utilisation avec Acier
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Style Seule main
- Numéro de référence du fabricant 412412
- Couleur Noir
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Industrial Bench & Floor Scale With LCD Indicator, 330 lb x 0,1 lb
Article nº : 244241
Pas encore évalué
389,95 $
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Global Industrial™ Heavy Duty Cutter pour cerclage en acier 3/4 »-1-1/4"W, noir / bleu
Article nº : 412411
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
62,95 $
comparer les élémentsCoupeuse industrielle™ globale pour cerclage en acier 3/8 » - 1-1/4"W, noir/rouge
80,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires