Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Fraise industrielle™ robuste mondiale pour cerclage en acier jusqu’à 2 « W

Fraise industrielle™ robuste mondiale pour cerclage en acier jusqu’à 2 « W

Article nº : WB412413

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Fraise industrielle™ robuste mondiale pour cerclage en acier jusqu’à 2 « W
  • Global Industrial™ Cube Carton Ondulé, 10"L x 10"L x 10"H, Kraft, qté par paquet : 25

    36,75 $

  • Ruban d’étanchéité carton 3M™ Scotch® 371+ 2 » x 110 Yds. 1,9 Mil Clair, qté par paquet : 36

    151,20 $

Prix : 229,95 $

Quantité

Acier construit, cutter permet une largeur de sangle de 2 ». Cette fraise robuste est idéale pour la coupe d’acier résistant avec une épaisseur minimale de 1/20 ». Les dimensions sont 25-1/4"L x 4-1/2"W x 2-3/8"H.

Poids &Dimensions

  • Largeur 4-1/2 po (11,43 cm)
  • Hauteur 2-3/8 po (6,03 cm)
  • Poids 6,11 lbs (2,78 kg)
  • Longueur 25-1/4 po (64,14 cm)
  • Épaisseur maximale du matériau 35 
  • Largeur de la sangle Jusqu’à 2 pouces

Détails du produit

  • Matériau de préhension Caoutchouc
  • Devoir Robuste
  • Type Cutter
  • Pour une utilisation avec Acier
  • Marque Global Industrial
  • Quantité par paquet 1
  • Style Seule main
  • Numéro de référence du fabricant 412413
  • Couleur Jaune

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Fraise industrielle™ robuste mondiale pour cerclage en acier jusqu’à 2 « W

Fraise industrielle™ robuste mondiale pour cerclage en acier jusqu’à 2 « W

Article nº : WB412413

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Fraise industrielle™ robuste mondiale pour cerclage en acier jusqu’à 2 « W
    Fraise industrielle™ robuste mondiale pour cerclage en acier jusqu’à 2 « W
    Fraise industrielle™ robuste mondiale pour cerclage en acier jusqu’à 2 « W
    Fraise industrielle™ robuste mondiale pour cerclage en acier jusqu’à 2 « W
    Fraise industrielle™ robuste mondiale pour cerclage en acier jusqu’à 2 « W
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant