Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Lunettes de sécurité industrielles™ sans monture mondiales, résistantes aux rayures, lentilles transparentes, qté par paquet : 12

Lunettes de sécurité industrielles™ sans monture mondiales, résistantes aux rayures, lentilles transparentes, qté par paquet : 12

Article nº : WB708119CL

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

2,64 $ ch.

Prix: 31,68 $ / Pkg de 12

Quantité

Les lunettes de sécurité sans monture industrielles™ mondiales sont un choix idéal pour les lunettes légères et réglables lorsqu’une protection oculaire standard et flexible est nécessaire. La lentille claire et résistante aux rayures assure la défense contre les éraflures, les égratignures et autres écorchures tout en permettant une visibilité accrue pour faire le travail. Revêtement antibuée. La conception légère et compacte est facile à ranger à l’intérieur des tiroirs ou des bacs. Répond aux normes ANSI Z87.1.

Détails du produit

  • Dioptrique Non
  • Temple réglable Non
  • Anti rayures Oui
  • Prix par Chaque
  • Mousse Non
  • Revêtement dur Oui
  • Famille Temple Color Effacer
  • Polarisé Non
  • Type Lunettes sans cadre
  • Coussinet nasal Non
  • Intérieur/extérieur Intérieur/extérieur
  • Protection anti-UV UV380
  • Quantité par paquet 12
  • Famille de couleurs d’objectif Effacer
  • Matériau de la lentille En polycarbonate
  • Anti-brouillard Non
  • Boucliers latéraux Non
  • Famille de couleurs d’image Effacer
  • Métal détectable Non
  • Marque Global Industrial
  • Série Crystal
  • Numéro de référence du fabricant 708119CL
  • Protecteur des sourcils Non
  • Matériau de cadre En polycarbonate

Conformité et certifications

  • Certifications ANSI/ISEA Z87,1-2020
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Mettez à niveau cet article pour seulement 43,56 $ plus

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Lunettes de sécurité industrielles™ sans monture mondiales, résistantes aux rayures, lentilles transparentes, qté par paquet : 12

Lunettes de sécurité industrielles™ sans monture mondiales, résistantes aux rayures, lentilles transparentes, qté par paquet : 12

Article nº : WB708119CL

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Lunettes de sécurité industrielles™ sans monture mondiales, résistantes aux rayures, lentilles transparentes, qté par paquet : 12
    Lunettes de sécurité industrielles™ sans monture mondiales, résistantes aux rayures, lentilles transparentes, qté par paquet : 12
    Lunettes de sécurité industrielles™ sans monture mondiales, résistantes aux rayures, lentilles transparentes, qté par paquet : 12
    Lunettes de sécurité industrielles™ sans monture mondiales, résistantes aux rayures, lentilles transparentes, qté par paquet : 12
    Lunettes de sécurité industrielles™ sans monture mondiales, résistantes aux rayures, lentilles transparentes, qté par paquet : 12
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant