Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Aspect 23,6" x 5,9" Peel & Stick Stone Decorative Tile Backsplash, Golden Sandstone - A90-87

Aspect 23,6" x 5,9" Peel & Stick Stone Decorative Tile Backsplash, Golden Sandstone - A90-87

Article nº : WBB2332109

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Aspect 23,6" x 5,9" Peel & Stick Stone Decorative Tile Backsplash, Golden Sandstone - A90-87
  • Aspect 23,6" x 5,9" Peel & Stick Stone Decorative Tile Backsplash, Tarnished Quartz - A90-86

    24,76 $

  • Aspect Backsplash Trim Kit, Vinyle - Peel ' Stick, Brown - 953-04

    52,95 $

Prix : 24,76 $

Quantité

Aspect 23,6" x 5,9" Peel & Stick Stone Decorative Tile Backsplash, Golden Sandstone - A90-87

Aspect Stone est un produit de tuiles souple et léger qui offre une véritable option de pierre finement taillée pour une fraction du prix de son homologue designer. L’installation simple, pelante et bâton élimine le besoin de mortier ou de coulis et réduit considérablement le temps d’installation. Aspect Stone est disponible dans une variété d’options de tons de terre, complétant les tendances de décor, de meubles et d’appareils d’aujourd’hui. Aspect Stone mesure 5,9 po x 26,3 pouces, couvrant environ 1 pieds carrés.

Poids &Dimensions

  • Largeur 6 in (15,24 cm)
  • Hauteur 1/8 en
  • Épaisseur 1/8 en
  • Longueur 23-3/5 po (59,94 cm)

Détails du produit

  • Quantité par paquet 1
  • Marque aspect
  • Matériau Pierre
  • Style Peel & Stick
  • Numéro de référence du fabricant A90-87
  • Couleur Beige

Garantie

  • Garantie 5 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Aspect 23,6" x 5,9" Peel & Stick Stone Decorative Tile Backsplash, Golden Sandstone - A90-87

Aspect 23,6" x 5,9" Peel & Stick Stone Decorative Tile Backsplash, Golden Sandstone - A90-87

Article nº : WBB2332109

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Aspect 23,6" x 5,9" Peel & Stick Stone Decorative Tile Backsplash, Golden Sandstone - A90-87
    Aspect 23,6" x 5,9" Peel & Stick Stone Decorative Tile Backsplash, Golden Sandstone - A90-87
    Aspect 23,6" x 5,9" Peel & Stick Stone Decorative Tile Backsplash, Golden Sandstone - A90-87
    Aspect 23,6" x 5,9" Peel & Stick Stone Decorative Tile Backsplash, Golden Sandstone - A90-87
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant