Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Lunettes de sécurité ™ OTG, résistantes aux rayures, lentille claire/cadre, qté par paquet : 10

Lunettes de sécurité ™ OTG, résistantes aux rayures, lentille claire/cadre, qté par paquet : 10

Article nº : WB708121HC

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

3,44 $ ch.

Prix: 34,40 $ / Pkg de 10

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 34,40 $ /pkg.
  • Achetez 3-4 32,70 $ /pkg.
  • Acheter 5+ 31,50 $ /pkg.

Quantité

Les lunettes de sécurité ™ Global Industrial™ Over The Glass sont faites de polycarbonate pour la durabilité et la résistance à la corrosion. Lunettes de soleil offre une protection optique intérieure et extérieure pour chantiers, entrepôts, usines, etc.. Design enveloppant offre une résistance aux chocs optimale. La lentille claire et résistante aux rayures assure la défense contre les éraflures, les égratignures et autres écorchures tout en permettant une visibilité accrue pour faire le travail. Répond aux normes ANSI Z87.1.

Détails du produit

  • Dioptrique Non
  • Temple réglable Non
  • Prix par Chaque
  • Anti rayures Oui
  • Mousse Non
  • Revêtement dur Oui
  • Famille Temple Color Effacer
  • Polarisé Non
  • Type Lunettes de sécurité pour les visiteurs OTG
  • Intérieur/extérieur Intérieur/extérieur
  • Coussinet nasal Non
  • Protection anti-UV UV380
  • Quantité par paquet 10
  • Famille de couleurs d’objectif Effacer
  • Matériau de la lentille En polycarbonate
  • Anti-brouillard Non
  • Boucliers latéraux Non
  • Famille de couleurs d’image Effacer
  • Métal détectable Non
  • Marque Global Industrial
  • Série VisSpec (En)
  • Numéro de référence du fabricant 708121HC
  • Protecteur des sourcils Non
  • Matériau de cadre En polycarbonate

Conformité et certifications

  • Certifications ANSI/ISEA Z87,1-2020
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Lunettes de sécurité ™ OTG, résistantes aux rayures, lentille claire/cadre, qté par paquet : 10

Lunettes de sécurité ™ OTG, résistantes aux rayures, lentille claire/cadre, qté par paquet : 10

Article nº : WB708121HC

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Lunettes de sécurité ™ OTG, résistantes aux rayures, lentille claire/cadre, qté par paquet : 10
    Lunettes de sécurité ™ OTG, résistantes aux rayures, lentille claire/cadre, qté par paquet : 10
    Lunettes de sécurité ™ OTG, résistantes aux rayures, lentille claire/cadre, qté par paquet : 10
    Lunettes de sécurité ™ OTG, résistantes aux rayures, lentille claire/cadre, qté par paquet : 10
    Lunettes de sécurité ™ OTG, résistantes aux rayures, lentille claire/cadre, qté par paquet : 10
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant