Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

™ Pallet Jack manuel à usage industriel mondial, 5500 lb Capacité, fourches 27 » L x 48 »

™ Pallet Jack manuel à usage industriel mondial, 5500 lb Capacité, fourches 27 » L x 48 »

Article nº : WB989031

(16)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • ™ Pallet Jack manuel à usage industriel mondial, 5500 lb Capacité, fourches 27 » L x 48 »
  • Global Industrial™ Pallet Jack Stop With Skid Truck Chock

    66,95 $

  • Palette d’expédition nestable Open Deck, plastique, entrée à 4 voies, 48 « x 40 », capuchon statique de 3500 lb, noir

    1 636,05 $

    Quantité minimale 39 41,95 $ chaque

  • Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris

    289,95 $

Prix : 489,95 $

Quantité

✓ capacité de poids de 5500 lb
✓ Finition de manteau de poudre résistant aux rayures
✓ Commande manuelle à 3 fonctions (remonter, neutre, abaisser)

Aidez à éliminer les blessures au travail avec ce transpalette industriel™ à usage standard. Conçu pour soulever des charges lourdes, ce cric peut facilement supporter jusqu’à 5500 lb. Également connue sous le nom de Skid Jack, cette machine est dotée d’un piston de pompe chromé, de roues directrices et porteuses en polyuréthane non marquantes et d’un revêtement en poudre résistant aux rayures. Garantie limitée de 1 ans.

  • 27 » L x 48"L avec fourches coniques de 6 » W
  • Rouleaux d’entrée pour une entrée/sortie en douceur des palettes

    Poids &Dimensions

    • Largeur 27 in (68,58 cm)
    • Hauteur abaissée 3 in (7,62 cm)
    • Hauteur surélevée 7-3/4 po (19,69 cm)
    • Poids 140 lbs (63,64 kg)
    • Longueur 63 in (160,02 cm)
    • Largeur de la fourche 6 in (15,24 cm)
    • Distance à travers les fourches 27 in (68,58 cm)
    • Longueur de fourche 48 in (121,92 cm)
    • Distance entre les fourches 15 in (38,1 cm)
    • Capacité de poids 5500 lbs (2500 kg)

    Détails du produit

    • Matériau de la roue de chargement 3" polyuréthane
    • Opération Manuelle
    • Matériau du volant 6-1/2" polyuréthane
    • Assemblage requis Non
    • Degrés d’arc de direction 190 °
    • Type Usage général
    • Rouleaux d’entrée Oui
    • Matériau Acier
    • Style Fourches standard
    • Type de roue 2 Charge, 2 Steer
    • Cycle d’utilisation 1 à 2 quarts de travail (8 à 16 heures)
    • Marque Global Industrial
    • Numéro de référence du fabricant 989031
    • Couleur Rouge

    Garantie

    • Garantie 1 ans
    Commentaire du client

    4,5 

    • 5 étoile(s)

      8
    • 4 étoile(s)

      6
    • 3 étoile(s)

      1
    • 2 étoile(s)

      1
    • 1 étoile(s)

      0

    Études plus récentes

    • Études plus récentes
    • Commentaires nominales plus élevées
    • Plus bas nominales commentaires
    • Reviewer : Henry

      Date de : Avril 25, 2024

      Lisses
      Votre commentaire :
      Roule doucement.
    • Reviewer : Projet de loi

      Date de : Janvier 14, 2024

      Bonne valeur.
      Votre commentaire :
      Fonctionne bien. Prix raisonnable, est apparu quand ils ont dit que ce serait.
    • Reviewer : Jeremy

      Date de : Juin 10, 2023

      Si vous voulez faire de l’exercice...
      Votre commentaire :
      Il faut 10+ pompes pour soulever une palette par rapport à nos vieux transpalettes qui ne prennent que 3+. En dehors de cela, ils fonctionnent comme annoncé.
    • Reviewer : Cruz

      Date de : Juin 05, 2022

      Coordinateur Sanfety/Facility/Environnement
      Votre commentaire :
      Nous avons reçu d’excellents commentaires de nos employés sur les nouveaux transpalettes Global. Cela facilite le déplacement de charges plus lourdes et ils aiment aussi la poignée.
    • Reviewer : Dwight

      Date de : Novembre 13, 2021

      Transpalette
      Votre commentaire :
      Que pouvez-vous dire, c’est un transpalette. Celui-ci fonctionne bien et roule très bien. Pas idéal pour les palettes minces non standard bc de sa hauteur la plus basse étant à la hauteur, mais nous n’avons pas acheté pour cela. Grand article
    • Reviewer : Austin

      Date de : Juin 06, 2021

      Excellent produit
      Votre commentaire :
      Fonctionne très bien et ne coûte pas autant que d’autres endroits. Parfois, les transpalettes échouent et ils ne passeront pas en mode neutre. Cela ne s’est pas produit avec ce produit. Le meilleur de tous est le travail de peinture snazzy. Rien de mieux qu’un nouvel outil brillant. Oouu Ahhhh. brillant.
    • Reviewer : IRIS

      Date de : Mai 22, 2021

      Couleur
      Votre commentaire :
      a l’air super. J’adore la couleur. Mais je ne l’utilise toujours pas, pour l’instant merci
    • Reviewer : VICTOR

      Date de : Avril 16, 2021

      génial !
      Votre commentaire :
      grande valeur
    • Reviewer : CHRISTOPHER

      Date de : Mars 17, 2021

      bel outil
      Votre commentaire :
      C’est une belle palette jack
    • Reviewer : MARIO

      Date de : Février 18, 2021

      Coordinateur de 10 jours.
      Votre commentaire :
      Pas la meilleure qualité, mais assez bon pour notre utilisation.
    Produit Q et A

    Il n’y a pas de questions pour ce produit.

    Accessoires

    Mettez à niveau cet article pour seulement 25,05 $ plus

    Fermer

    1 Produit (s) Ajouté au panier

    Articles ()
    Payer

    Vous pourriez aussi aimer

    Vous avez 111 produits dans votre panier.

    FermerListes d’achats
    ™ Pallet Jack manuel à usage industriel mondial, 5500 lb Capacité, fourches 27 » L x 48 »

    ™ Pallet Jack manuel à usage industriel mondial, 5500 lb Capacité, fourches 27 » L x 48 »

    Article nº : WB989031

    L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

    Nom de liste

    Enregistrer l’article à

    Liste de sélection

      ™ Pallet Jack manuel à usage industriel mondial, 5500 lb Capacité, fourches 27 » L x 48 »
      ™ Pallet Jack manuel à usage industriel mondial, 5500 lb Capacité, fourches 27 » L x 48 »
      ™ Pallet Jack manuel à usage industriel mondial, 5500 lb Capacité, fourches 27 » L x 48 »
      ™ Pallet Jack manuel à usage industriel mondial, 5500 lb Capacité, fourches 27 » L x 48 »
      ™ Pallet Jack manuel à usage industriel mondial, 5500 lb Capacité, fourches 27 » L x 48 »
      ™ Pallet Jack manuel à usage industriel mondial, 5500 lb Capacité, fourches 27 » L x 48 »
      ™ Pallet Jack manuel à usage industriel mondial, 5500 lb Capacité, fourches 27 » L x 48 »
      ™ Pallet Jack manuel à usage industriel mondial, 5500 lb Capacité, fourches 27 » L x 48 »
      ™ Pallet Jack manuel à usage industriel mondial, 5500 lb Capacité, fourches 27 » L x 48 »
      ™ Pallet Jack manuel à usage industriel mondial, 5500 lb Capacité, fourches 27 » L x 48 »
      ™ Pallet Jack manuel à usage industriel mondial, 5500 lb Capacité, fourches 27 » L x 48 »
      ™ Pallet Jack manuel à usage industriel mondial, 5500 lb Capacité, fourches 27 » L x 48 »
      ™ Pallet Jack manuel à usage industriel mondial, 5500 lb Capacité, fourches 27 » L x 48 »
      ™ Pallet Jack manuel à usage industriel mondial, 5500 lb Capacité, fourches 27 » L x 48 »
      ™ Pallet Jack manuel à usage industriel mondial, 5500 lb Capacité, fourches 27 » L x 48 »
      Retour au début
      X
      Global Assistant
      Afficher toutes les commandes
      X
      Global Assistant