69,95 $ ch.
Prix: 419,70 $ / Pkg de 6
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Scellez n'importe quelle porte en une minute ! Couvrez rapidement une porte pour fournir un joint hermétique avec cette porte zippée en plastique. La porte, faite de bâches en plastique ignifuge de classe A de 4 mil, se fixe à la poignée de porte avec un ruban à double face spécial qui protège la surface du cadre. Les fermetures éclair résistantes préinstallées facilitent l'entrée et la sortie. Les crochets à rabat retiennent la porte ouverte pour un accès facile. Il s'adapte à une porte commerciale jusqu'à 4' x 8'. Un kit de taille standard plus petit est également disponible. Un gain de temps important sur les gros travaux!
Poids &Dimensions
- Largeur 10-1/2 po (26,67 cm)
- Hauteur 1-1/2 po (3,81 cm)
- Longueur 13-3/4 po (34,93 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque ZipWall
- Description Kit de porte commerciale
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant ZDC (ZDC)
- Couleur Effacer
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Zipwall® Kit de porte standard, Plastique, Clair - ZDS, qté par paquet : 6
Article nº : B2335066
Pas encore évalué
371,70 $
129,00 $
Zipwall® Commercial Door Kit, Plastique, Clair - ZDC, qté par paquet : 6
69,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires