Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Zipwall® Kit de porte standard, Plastique, Clair - ZDS, qté par paquet : 6

Zipwall® Kit de porte standard, Plastique, Clair - ZDS, qté par paquet : 6

Article nº : WBB2335066

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

61,95 $ ch.

Prix: 371,70 $ / Pkg de 6

Quantité

Scellez n'importe quelle porte en une minute ! Couvrez rapidement une porte pour fournir un joint hermétique avec cette porte zippée en plastique. La porte, faite de bâches en plastique de 4 mil, se fixe à la poignée de porte avec un ruban à double face spécial qui protège la surface du cadre. Les fermetures éclair résistantes préinstallées facilitent l'entrée et la sortie. Les crochets à rabat retiennent la porte ouverte pour un accès facile. Il s'adapte à une porte standard jusqu'à 3' x 7'. Un kit de taille commerciale est également disponible. Un gain de temps important sur les gros travaux!

Poids &Dimensions

  • Largeur 8-3/4 po (22,23 cm)
  • Hauteur 1-1/2 po (3,81 cm)
  • Longueur 12 in (30,48 cm)

Détails du produit

  • Quantité par paquet 1
  • Marque ZipWall
  • Description Kit de porte standard
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant ZDS (En)
  • Couleur Effacer
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Zipwall® Kit de porte standard, Plastique, Clair - ZDS, qté par paquet : 6

Zipwall® Kit de porte standard, Plastique, Clair - ZDS, qté par paquet : 6

Article nº : WBB2335066

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Zipwall® Kit de porte standard, Plastique, Clair - ZDS, qté par paquet : 6
    Zipwall® Kit de porte standard, Plastique, Clair - ZDS, qté par paquet : 6
    Zipwall® Kit de porte standard, Plastique, Clair - ZDS, qté par paquet : 6
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant