Souvent achetés ensemble
Prix : 80,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 80,95 $ ch.
- Achetez 3-5 77,95 $ ch.
- Acheter 6+ 75,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les conteneurs à déchets en plastique Global Industrial™ Square sont légers mais durables pour résister à une utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur. Le réceptacle en plastique robuste est facile à nettoyer et résiste à la corrosion, aux bosselures et aux fissures. Utiliser avec couvercle d’oscillation 641441GY (vendu séparément) pour aider à contrôler les odeurs et les parasites. Capacité de 35 gallons. Finition de couleur noire.
Consultez notre collection coordonnée de bacs de recyclage.
Consultez notre collection coordonnée de bacs de recyclage.
Poids &Dimensions
- Largeur 19-1/2 po (49,53 cm)
- Hauteur 27-4/5 po (70,61 cm)
- Poids 9,2 lbs (4,18 kg)
- Longueur 19-1/2 po (49,53 cm)
Détails du produit
- Capacité 35 gal (132,49 l)
- Type Corbeille utilitaire
- Pour une utilisation avec Couvercle de 35 gallons - 641441BK
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Type de couvercle Ouvert
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant 641439BK
- Couvercle Non
- Forme Carré
- Couleur Noir
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ poussière debout Pan & Lobby balai Combo Kit
Article nº : 261790
Pas encore évalué
29,95 $
Mettez à niveau cet article pour seulement 15,00 $ plus
Global Industrial™ Square Plastic Trash Can, 55 gallons, noir
Article nº : 641440BK
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
95,95 $
comparer les élémentsGlobal Industrial™ Square Plastic Trash Can, 35 gallons, noir
80,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires