Souvent achetés ensemble
Prix : 95,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 95,95 $ ch.
- Achetez 3-5 92,95 $ ch.
- Acheter 6+ 89,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les conteneurs à déchets en plastique Global Industrial™ Square sont légers mais durables pour résister à une utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur. Réceptacle en plastique robuste est facile à nettoyer, et résiste à la corrosion, d5nts et fissures. Utiliser avec couvercle d’oscillation 641441GY (vendu séparément) pour aider à contrôler les odeurs et les parasites. Capacité de 55 gallons. Finition de couleur noire.
Consultez notre collection coordonnée de bacs de recyclage.
Consultez notre collection coordonnée de bacs de recyclage.
Poids &Dimensions
- Largeur 19-1/2 po (49,53 cm)
- Hauteur 34 in (86,36 cm)
- Poids 11,4 lbs (5,18 kg)
- Longueur 19-1/2 po (49,53 cm)
Détails du produit
- Capacité 55 gal (208,2 l)
- Type Corbeille utilitaire
- Pour une utilisation avec Couvercle de 55 gallons - 641441BK
- Intérieur/extérieur Intérieur/extérieur
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Type de couvercle Ouvert
- Matériau Plastique
- Couvercle Non
- Numéro de référence du fabricant 641440BK
- Forme Carré
- Couleur Noir
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ poussière debout Pan & Lobby balai Combo Kit
Article nº : 261790
Pas encore évalué
29,95 $
Global Industrial™ Square Plastic Trash Can, 55 gallons, noir
95,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires