Prix : 179,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 179,95 $ ch.
- Acheter 6+ 165,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Global Industrial™ Stainless Steel Slim Open Top Receptacle est idéal pour une utilisation dans les espaces restreints. Construction durable en acier inoxydable avec finition satinée résistante aux empreintes digitales. Ouvrir le couvercle supérieur enlève facilement pour une vidange rapide. Le revêtement en plastique comprend le cinch de sac de poubelle pour maintenir le sac en place. Comprend la base résistante au dérapage pour empêcher le réceptacle de se déplacer pendant l’utilisation. Capacité de 8 gallons.
Poids &Dimensions
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Profondeur 8-6/7 po (22,5 cm)
- Hauteur 24-4/5 po (62,99 cm)
- Poids 17,6 lbs (8 kg)
Détails du produit
- Capacité 8 gal (30,28 l)
- Type Poubelle métal
- Intérieur/extérieur Indoor
- Marque Global Industrial
- Type de couvercle Couvercle plat ouvert
- Matériau Acier inoxydable
- Finition Satin
- Couvercle Oui
- Numéro de référence du fabricant 641442SS
- Forme Rectangle
- Couleur Argent
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Mettez à niveau cet article pour seulement 50,00 $ plus
Global Industrial™ Stainless Steel Slim Open Top Trash Can, 12 gallons
Article nº : 641443SS
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
229,95 $
comparer les élémentsGlobal Industrial™ Stainless Steel Slim Open Top Trash Can, 8 gallons
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires