Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Machine à pochoir manuel marsh® pour caractères 3/4 »

Machine à pochoir manuel marsh® pour caractères 3/4 »

Article nº : WB412481

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Machine à pochoir manuel marsh® pour caractères 3/4 »
  • Planches de pochoir huilé marsh®, 6-1/2"L x 24"L, 15 » d’épaisseur, environ 535 feuilles

    703,80 $

    Quantité minimale 4 175,95 $ chaque

  • Marsh® Spray Stencil Ink, 11 oz,blanc, qté par paquet : 12

    129,00 $

  • Marsh® encre au pochoir Rolmark, 1 Qt., noir

    38,95 $

Prix : 3 179,00 $

Quantité

La machine à pochoir manuel Marsh® est utilisée pour couper des caractères de 3/4"dans le tableau de pochoir. L’ensemble comprend 40 caractères de A à Z, 0-9 et des caractères spéciaux. Cette machine à pochoir actionnée à la main est construite pour le long terme et aide à rendre le processus de pochoir rapide, facile et efficace. La machine à pochoirs Marsh® fait les coupes les plus propres sans déchirure ni traction. Il fournit toujours des marques nettes et claires.

Caractéristiques :
  • Caractères faciles à lire sur le grand cadran à caractères gras pour un fonctionnement sans erreur
  • Construit pour être solide et stable de sorte qu’il n’a pas besoin d’être boulonné à la surface de travail
  • Les matrices durcies au cas par cas ont des bords de coupe résistants à l’usure
  • Le poinçon en alliage de zinc est plus fort, dure plus longtemps que l’acier, s’adapte plus près, coupe propre et est plus résistant à la corrosion
  • Made in USA
  • Ce produit bénéficie d’une garantie limitée de 18 mois


Poids &Dimensions

  • Largeur 17 in (43,18 cm)
  • Longueur 21 in (53,34 cm)
  • Hauteur 10 in (25,4 cm)
  • Taille 3/4 po
  • Poids 47 lbs (21,36 kg)

Détails du produit

  • Description Machine à pochoir actionnée à la main
  • Assemblage requis Non
  • Comprend Ensemble de 40 caractères de 3/4 »
  • Pour une utilisation avec Carte d’huile OB15-6,5x24-50
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Marsh
  • Lignes 4
  • Numéro de référence du fabricant P
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie 18 mois
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Marsh® Spray Stencil Ink, 11 oz,blanc, qté par paquet : 12

129,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Marsh® encre au pochoir Rolmark, 1 Qt., noir

38,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Machine à pochoir manuel marsh® pour caractères 3/4 »

Machine à pochoir manuel marsh® pour caractères 3/4 »

Article nº : WB412481

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Machine à pochoir manuel marsh® pour caractères 3/4 »
    Machine à pochoir manuel marsh® pour caractères 3/4 »
    Machine à pochoir manuel marsh® pour caractères 3/4 »
    Machine à pochoir manuel marsh® pour caractères 3/4 »
    Machine à pochoir manuel marsh® pour caractères 3/4 »
    Machine à pochoir manuel marsh® pour caractères 3/4 »
    Machine à pochoir manuel marsh® pour caractères 3/4 »
    Machine à pochoir manuel marsh® pour caractères 3/4 »
    Machine à pochoir manuel marsh® pour caractères 3/4 »
    Machine à pochoir manuel marsh® pour caractères 3/4 »
    Machine à pochoir manuel marsh® pour caractères 3/4 »
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant