Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Pallet Rack Upright Frame 42"D x 192"H

Global Industrial™ Pallet Rack Upright Frame 42"D x 192"H

Article nº : WB320817

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 555,00 $

Rabais de quantité

  • Acheter 1 555,00 $ ch.
  • Achetez 2-5 539,00 $ ch.
  • Acheter 6+ 509,00 $ ch.

Quantité

✓Montants en acier de calibre 13
✓Capacité nominale totale de 32900 lb
✓ Style de connexion en forme de goutte d’eau
✓ construction en acier de calibre 13
✓ Poinçonné sur des centres de 2 » pour un réglage facile du faisceau
✓ La finition en émail cuit au four assure une utilisation durable

Créez un système de stockage de palettes solide et stable avec le Global Industrial™ Pallet Rack Upright Frame. Pour sélectionner une poutre verticale, déterminez le poids total de toutes les palettes pour chaque paire de cadres verticaux. Ajoutez la hauteur de toutes les charges de palettes, la hauteur de la poutre, permettant un dégagement de 4 » à 8 » entre le haut de la charge et le bas de la poutre au-dessus. La poutre supérieure doit être au minimum de 6" moins que la hauteur maximale de votre portée de chariot élévateur. Profondeur d’armature est déterminée par la longueur de la palette. La palette doit dépasser le cadre de 3" recto et verso. Interchangeable avec Interlake, Wireway/Husky, Unarco, Steel King, USP, Speed Rack et Invincible. Garantie limitée de 1 ans.

Capacité nominale de 32900 lb, supérieure à celle des autres rayonnages à palettes sur le marché. Capacité basée sur l’espacement des tablettes faisceau 36".


Global - Pallet Rack AVERTISSEMENT :
Si les conditions sismiques s’appliquent, la vérification des capacités doit être confirmée par un ingénieur sismique. Global n’est pas responsable de l’ingénierie, de l’installation et/ou de l’application de ce matériel. Global n’est pas responsable des permis. C’est l’entière responsabilité du client de vérifier le contenu et les quantités. La capacité portante (lb) (s) fournie sont pour la référence seulement. Ces cotes s’appliquent aux statique (non-sismique) conditions seulement.

Poids &Dimensions

  • Largeur 3 in (7,62 cm)
  • Profondeur 42 in (106,68 cm)
  • Hauteur 192 in (487,68 cm)
  • Taille de la colonne 3x3 po
  • Connexion Larme
  • Capacité de poids 32900 lbs (14 954,55 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type de construction Cadre soudé
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 320817
  • Couleur Vert

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Global Industrial™ Pallet Rack Frame Guard 12" H - Jaune

29,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Pallet Rack Upright Frame 42"D x 192"H

Global Industrial™ Pallet Rack Upright Frame 42"D x 192"H

Article nº : WB320817

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Pallet Rack Upright Frame 42"D x 192"H
    Global Industrial™ Pallet Rack Upright Frame 42"D x 192"H
    Global Industrial™ Pallet Rack Upright Frame 42"D x 192"H
    Global Industrial™ Pallet Rack Upright Frame 42"D x 192"H
    Global Industrial™ Pallet Rack Upright Frame 42"D x 192"H
    Global Industrial™ Pallet Rack Upright Frame 42"D x 192"H
    Global Industrial™ Pallet Rack Upright Frame 42"D x 192"H
    Global Industrial™ Pallet Rack Upright Frame 42"D x 192"H
    Global Industrial™ Pallet Rack Upright Frame 42"D x 192"H
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant