Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Bradley Corporation 42 X 72 Rideau de douche, Vinyle - 9533-427200

Bradley Corporation 42 X 72 Rideau de douche, Vinyle - 9533-427200

Article nº : WBB2346791

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 27,95 $

Quantité

Rideau de douche Bradley. Le rideau de douche est de 6 jauges de vinyle antimicrobien avec les bords supérieurs ourlés et les grommets en aluminium sur 6in. centres. Blanc. 42po. Large x 72po. Haute. 7 crochets requis (vendus séparément).

Poids &Dimensions

  • Largeur 72 in (182,88 cm)
  • Hauteur 42 in (106,68 cm)
  • Poids 0,735 lbs (.33 kg)
  • Profondeur 7/500 en

Détails du produit

  • Marque Bradley Corporation
  • Description Rideau de douche
  • Matériau Vinyle 
  • Numéro de référence du fabricant 9533-427200
  • Couleur Blanc
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Bradley Corporation 42 X 72 Rideau de douche, Vinyle - 9533-427200

Bradley Corporation 42 X 72 Rideau de douche, Vinyle - 9533-427200

Article nº : WBB2346791

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant