Prix : 67,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Transformez instantanément vos tables pliantes en belles toiles de fond pour n’importe quelle occasion. Le tissu extensible durable s’adapte parfaitement à la table tandis que les poches de jambe gardent des couvertures en place.
C’est magique Transformez instantanément les tables de banquet ordinaires, les tables pliantes en bois ou en plastique, en beaux décors pour les foires commerciales, les mariages, les célébrations, ou tout événement que vous utilisez une taille de table pliante 30 » x 72 ». La couverture ajustée dispose de 2 côtés ouverts pour le confort des sièges. Le tissu extensible en polyester s’adapte parfaitement à la table tandis que les poches de jambe cousues renforcées maintiennent les couvercles solidement en place. Fabriqué à partir de 90 % de polyester et 10 % spandex. Lavable à la machine et coffre-fort au fer. Disponible en bleu ou noir.
C’est magique Transformez instantanément les tables de banquet ordinaires, les tables pliantes en bois ou en plastique, en beaux décors pour les foires commerciales, les mariages, les célébrations, ou tout événement que vous utilisez une taille de table pliante 30 » x 72 ». La couverture ajustée dispose de 2 côtés ouverts pour le confort des sièges. Le tissu extensible en polyester s’adapte parfaitement à la table tandis que les poches de jambe cousues renforcées maintiennent les couvercles solidement en place. Fabriqué à partir de 90 % de polyester et 10 % spandex. Lavable à la machine et coffre-fort au fer. Disponible en bleu ou noir.
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 29 in (73,66 cm)
- Longueur 72 in (182,88 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Entreprises Iceberg
- Description Couverture de table ouverte d’étirement
- Matériau Tissu
- Numéro de référence du fabricant 16541
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 15 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Chaise pliante interion® avec le dos moyen, résine, blanc, qté par paquet : 4
Article nº : 695540
Pas encore évalué
323,80 $
Iceberg Open-Sided Stretch Fabric Table Cover, 6', Noir
67,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires