Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Iceberg Stretch Fabric Table Cover, 6', Bleu

Iceberg Stretch Fabric Table Cover, 6', Bleu

Article nº : WBB2347298

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 69,95 $

Quantité

Transformez instantanément vos tables pliantes en belles toiles de fond pour n’importe quelle occasion. Le tissu extensible durable s’adapte parfaitement à la table tandis que les poches de jambe gardent des couvertures en place.

C’est magique - instantanément tourner des tables de banquet ordinaires, des tables pliantes en bois ou en plastique, en belles toiles de fond pour les salons professionnels, mariages, célébrations ou tout événement dans lequel vous utilisez un 30" x 72" table pliante. Le tissu extensible en polyester s’adapte parfaitement à la table tandis que les poches de jambe cousues renforcées maintiennent les couvercles solidement en place. Fabriqué à partir de 90 % de polyester et 10 % spandex. Lavable à la machine et coffre-fort au fer. Disponible en noir, blanc ou bleu.

Poids &Dimensions

  • Largeur 30 in (76,2 cm)
  • Hauteur 29 in (73,66 cm)
  • Longueur 72 in (182,88 cm)

Détails du produit

  • Quantité par paquet 1
  • Marque Entreprises Iceberg
  • Description Couverture de table d’étirement
  • Matériau Tissu
  • Numéro de référence du fabricant 16526
  • Couleur Bleu

Garantie

  • Garantie 15 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Iceberg Stretch Fabric Table Cover, 6', Bleu

Iceberg Stretch Fabric Table Cover, 6', Bleu

Article nº : WBB2347298

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Iceberg Stretch Fabric Table Cover, 6', Bleu
    Iceberg Stretch Fabric Table Cover, 6', Bleu
    Iceberg Stretch Fabric Table Cover, 6', Bleu
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant