Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Interion® 36 » Low Open Credenza - Noir

Interion® 36 » Low Open Credenza - Noir

Article nº : WB695760

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Interion® 36 » Low Open Credenza - Noir
  • Interion® Coussin pour 36"W Credenza - Rouge

    229,95 $

  • Interion® Coussin pour 36"W Credenza - Gris

    229,95 $

Prix : 605,00 $

Quantité

Interion® Par Global Industrial 36 » Low Open Credenza - Noir

Ce coffret de 36 po 2 étagères de qualité commerciale est conçu pour le stockage et les sièges, et ressemble beaucoup dans n’importe quel bureau. Dispose d’une étagère fixe et d’une étagère réglable.

Cette credenza fait le compagnon de stockage idéal pour notre Interion® Open Desk System. Construction en acier entièrement soudé avec base renforcée. L’unité comprend quatre glisses de nivellement réglables. Greenguard Gold certifié pour la qualité de l’air intérieur. Satisfait ou dépasse les normes ANSI/BIFMA. Conforme à la TAA. Garantie à vie limitée.

Caractéristiques :

  • 1 Étagère fixe et 1 réglables
  • L’étagère s’ajuste par incréments de 1/2 po
  • Construction de base renforcée
  • Coussin optionnel (vendu séparément) peut être utilisé pour créer des sièges supplémentaires.


Poids &Dimensions

  • Profondeur 18,63 po (47,32 cm)
  • Largeur 36 in (91,44 cm)
  • Hauteur 22 in (55,88 cm)
  • Capacité de poids 386 lbs (175,45 kg)
  • Poids 61 lbs (27,73 kg)

Détails du produit

  • Collection Moderne
  • pays É.-U.
  • Description Basse Credenza ouverte
  • Type Crédence
  • Top Matériel Acier
  • Famille de couleurs d’image Noir
  • Marque Interion par Global Industrial
  • Série Interion
  • Style Ouvrir le Plan / Collaboration
  • Famille top color Noir
  • Numéro de référence du fabricant 695760
  • Forme Rectangle
  • Matériau de cadre Acier

Conformité et certifications

  • Certifications ANSI/BIFMA; Greenguard Gold; Conforme à la TAA
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Interion® Coussin pour 36"W Credenza - Rouge

229,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Interion® Coussin pour 36"W Credenza - Gris

229,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Interion® 36 » Low Open Credenza - Noir

Interion® 36 » Low Open Credenza - Noir

Article nº : WB695760

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Interion® 36 » Low Open Credenza - Noir
    Interion® 36 » Low Open Credenza - Noir
    Interion® 36 » Low Open Credenza - Noir
    Interion® 36 » Low Open Credenza - Noir
    Interion® 36 » Low Open Credenza - Noir
    Interion® 36 » Low Open Credenza - Noir
    Interion® 36 » Low Open Credenza - Noir
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant