Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Back and End Stops For Workbench Top - 96"W x 30"D x 3"H - Gray

Global Industrial™ Back and End Stops For Workbench Top - 96"W x 30"D x 3"H - Gray

Article nº : WB493633GY

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Back and End Stops For Workbench Top - 96"W x 30"D x 3"H - Gray
  • Multiprise d’alimentation industrielle ™ avec 4 prises et cordon long de 15'

    59,95 $

  • Global Industrial™ Bande d’alimentation en aluminium avec 10 prises et 15 'long cordon, argent

    80,95 $

  • Global Industrial™ 6" Jaw Width 3" Throat Depth General Purpose Bench Vise W/ Swivel Base

    229,95 $

Prix : 94,95 $

Quantité

RETOUR ET FIN S’ARRÊTE

S’étend de 3" au-dessus de la partie supérieure de la magistrature pour empêcher les objets de tomber. Acier avec manteau de poudre de finition. Trous de fixation pour installation de banc de travail facile.

Poids &Dimensions

  • Largeur 96 in (243,84 cm)
  • Profondeur 30 in (76,2 cm)
  • Hauteur 3 in (7,62 cm)

Détails du produit

  • Marque Global Industrial
  • Assemblage requis Oui
  • Matériau Acier
  • Style 96" W x 30" D dos & butées fin de course
  • Numéro de référence du fabricant 493633GY
  • Couleur Gris
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Back and End Stops For Workbench Top - 96"W x 30"D x 3"H - Gray

Global Industrial™ Back and End Stops For Workbench Top - 96"W x 30"D x 3"H - Gray

Article nº : WB493633GY

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Back and End Stops For Workbench Top - 96"W x 30"D x 3"H - Gray
    Global Industrial™ Back and End Stops For Workbench Top - 96"W x 30"D x 3"H - Gray
    Global Industrial™ Back and End Stops For Workbench Top - 96"W x 30"D x 3"H - Gray
    Global Industrial™ Back and End Stops For Workbench Top - 96"W x 30"D x 3"H - Gray
    Global Industrial™ Back and End Stops For Workbench Top - 96"W x 30"D x 3"H - Gray
    Global Industrial™ Back and End Stops For Workbench Top - 96"W x 30"D x 3"H - Gray
    Global Industrial™ Back and End Stops For Workbench Top - 96"W x 30"D x 3"H - Gray
    Global Industrial™ Back and End Stops For Workbench Top - 96"W x 30"D x 3"H - Gray
    Global Industrial™ Back and End Stops For Workbench Top - 96"W x 30"D x 3"H - Gray
    Global Industrial™ Back and End Stops For Workbench Top - 96"W x 30"D x 3"H - Gray
    Global Industrial™ Back and End Stops For Workbench Top - 96"W x 30"D x 3"H - Gray
    Global Industrial™ Back and End Stops For Workbench Top - 96"W x 30"D x 3"H - Gray
    Global Industrial™ Back and End Stops For Workbench Top - 96"W x 30"D x 3"H - Gray
    Global Industrial™ Back and End Stops For Workbench Top - 96"W x 30"D x 3"H - Gray
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant