Prix : 66,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Support de patron/matériel pour le panneau de plexiglas de patron. Montage latéral. Idéal pour la protection du mont Cubcle. 2 pièces par ensemble. Montures à table et dessus de bureau jusqu’à 2-2/5 " d’épaisseur.
Poids &Dimensions
- Largeur 2-1/5 po (5,59 cm)
- Profondeur 2 in (5,08 cm)
- Hauteur 5-3/5 po (14,22 cm)
- Poids 2 lb (.91 kg)
Détails du produit
- Type Pince
- Famille de couleurs d’image Argent
- Quantité par paquet 2
- Marque Boss
- Description Pince de bureau pour plexiglas
- Numéro de référence du fabricant NP02
- Matériau de cadre Métal
Galerie de photos et vidéos
-
Pince de bureau de patron pour panneau de plexiglas - montage latéral
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Panneau boss plexiglas - 30"W x 24"H - Clair
Article nº : B2374921
Pas encore évalué
94,95 $
Interion® chaise de travail en tissu de 24 heures avec mi-dos et bras réglables, noir
Article nº : 695505
Pas encore évalué
409,95 $
Pince boss desk pour panneau en plexiglas - Montage latéral - Pack de 2
66,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires