Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Panneau boss plexiglas - 30"W x 24"H - Clair

Panneau boss plexiglas - 30"W x 24"H - Clair

Article nº : WBB2374921

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Panneau boss plexiglas - 30"W x 24"H - Clair
  • Pince boss desk pour panneau en plexiglas - Montage latéral - Pack de 2

    66,95 $

  • Bureau traditionnel Interion®, 36 » L x 24"P x 30"H, Gris rustique

    365,95 $

  • Pince de panneau de patron pour plexiglas - Montage supérieur - Paquet de 2

    56,95 $

Prix : 94,95 $

Quantité

Les panneaux Boss Plexiglass offrent la sécurité et la distanciation entre les bureaux et les espaces de travail. La vue dégagée laisse une sensation ouverte sans obstruer l’éclairage ou le champ de vision du travailleur. Les options matérielles de pince de panneau et de pince de bureau permettent aux utilisateurs de choisir le meilleur type de montage pour leur espace de travail. Clamp Hardware vendu séparément.

Poids &Dimensions

  • Largeur 30 in (76,2 cm)
  • Hauteur 24 in (60,96 cm)
  • Épaisseur 1/4 en
  • Poids 8 lbs (3,64 kg)

Détails du produit

  • Nombre de panneaux 1
  • Description Panneau en plexiglas
  • Type Montable
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Boss
  • Matériau Plexiglass
  • Numéro de référence du fabricant NP04
  • Couleur Effacer
  • Matériau de cadre Sans cadre
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Panneau boss plexiglas - 30"W x 24"H - Clair

Panneau boss plexiglas - 30"W x 24"H - Clair

Article nº : WBB2374921

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Panneau boss plexiglas - 30"W x 24"H - Clair
    Panneau boss plexiglas - 30"W x 24"H - Clair
    Panneau boss plexiglas - 30"W x 24"H - Clair
    Panneau boss plexiglas - 30"W x 24"H - Clair
    Panneau boss plexiglas - 30"W x 24"H - Clair
    Panneau boss plexiglas - 30"W x 24"H - Clair
    Panneau boss plexiglas - 30"W x 24"H - Clair
    Panneau boss plexiglas - 30"W x 24"H - Clair
    Panneau boss plexiglas - 30"W x 24"H - Clair
    Panneau boss plexiglas - 30"W x 24"H - Clair
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant