Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Interion® Bureau cloison panneau, 36-1/4" W x 96" H, bleu

Interion® Bureau cloison panneau, 36-1/4" W x 96" H, bleu

Article nº : WB695788BL

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Bleu
  • Beige
  • Gris

Bleu

Souvent achetés ensemble

  • Interion® Bureau cloison panneau, 36-1/4" W x 96" H, bleu
  • Écran de confidentialité roulant Interion® pour panneaux de partition, 38 « L x 58 « H, givré

    329,95 $

  • Interion® Kit de connecteur d’angle à 90 degrés pour panneau 96 « H

    59,95 $

  • Interion® Wall Bracket Kit Pour Partitions bureau

    25,95 $

Prix : 479,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-3 479,95 $ ch.
  • Acheter 4+ 455,95 $ ch.

Quantité

Interion® Les panneaux de partitions par Global Industrial aident à réduire le bruit, à créer de la vie privée et à utiliser l’espace efficacement. Panneaux de cloison de bureau peut être utilisé pour envelopper les bureaux existants ou de nouveaux meubles de bureau pour créer des espaces de bureau privé, cabines, stations de réception et de centres d’appels pour n’importe quel environnement de bureau. 24 "W Partition panneaux sont une garniture parfaite pour aider à fermer partiellement votre cabine. Panneau de cloison de chambre est ignifuge pour répondre aux normes d’inflammabilité de Californie 117. 1-3/4" tissu épais rembourré caractéristiques du panneau (MDF) cadre et nid d’abeille noyau en bois recouvert d’une doublure tackable lourde pour la résistance de la structure et le soutien d’ingénierie un intérieur. Panneau de garniture est fini avec auto-extinguible polymère extrudé offrant rigidité et une sécurité optimale. Partition inclut des pattes réglables qui sont idéales pour des surfaces inégales. Acheter des connecteurs d’acier pour rejoindre plusieurs partitions et de créer différentes configurations de cabine (vendues séparément). 1 an de garantie limitée.

Poids &Dimensions

  • Largeur 36-1/4 po (92,08 cm)
  • Hauteur 96 in (243,84 cm)
  • Épaisseur 1-3/4 po (4,45 cm)

Détails du produit

  • Collection Traditionnel
  • Description Panneau de cloison de bureau
  • Style de partition Non-poudré sans Base
  • Panneaux 1
  • Fenêtre de Non
  • Type Full Fabric
  • Type de partition Panneau standard
  • Famille de couleurs d’image Noir
  • Marque Interion par Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 695788BL
  • Couleur Bleu

Conformité et certifications

  • Certifié CAL 117 Oui
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Interion® Bureau cloison panneau, 36-1/4" W x 96" H, bleu

Interion® Bureau cloison panneau, 36-1/4" W x 96" H, bleu

Article nº : WB695788BL

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Interion® Bureau cloison panneau, 36-1/4" W x 96" H, bleu
    Interion® Bureau cloison panneau, 36-1/4" W x 96" H, bleu
    Interion® Bureau cloison panneau, 36-1/4" W x 96" H, bleu
    Interion® Bureau cloison panneau, 36-1/4" W x 96" H, bleu
    Interion® Bureau cloison panneau, 36-1/4" W x 96" H, bleu
    Interion® Bureau cloison panneau, 36-1/4" W x 96" H, bleu
    Interion® Bureau cloison panneau, 36-1/4" W x 96" H, bleu
    Interion® Bureau cloison panneau, 36-1/4" W x 96" H, bleu
    Interion® Bureau cloison panneau, 36-1/4" W x 96" H, bleu
    Interion® Bureau cloison panneau, 36-1/4" W x 96" H, bleu
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant