Prix : 29,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Le global industrial™ Glad Hand Lock permet d’éviter les départs imprévus de votre quai.
Glad main verrouillage est l’appareil idéal sur « dead-line » une remorque, offrant un moyen simple pour qu’une remorque soit déplacé tout en étant chargé ou déchargé. Ce dispositif de verrouillage de semi-remorque agit comme un harnais autour de la soupape d’admission air du circuit de freinage d’urgence. La remorque est immobilisée parce que le verrou à main heureux doit être enlevé avant que la conduite d'air puisse être connectée, libérant ainsi le frein d'urgence de la remorque. Serrure peut être installé et retiré en quelques secondes. Cylindre de serrure empêche le retrait sans les superviseurs clé et dock peuvent affecter des touches aux charges de certifier que le bon pilote prend la bonne charge. Le verrou doit être enlevé avant que la ligne d’air puisse être raccordée, libérant ainsi le frein d’urgence de la remorque. Garantie limitée de 1 ans.
Molded Plastic Glad Hand Lock est pour les docks à fort volume et Keyed Alike pour la sécurité facile remorque.
Glad main verrouillage est l’appareil idéal sur « dead-line » une remorque, offrant un moyen simple pour qu’une remorque soit déplacé tout en étant chargé ou déchargé. Ce dispositif de verrouillage de semi-remorque agit comme un harnais autour de la soupape d’admission air du circuit de freinage d’urgence. La remorque est immobilisée parce que le verrou à main heureux doit être enlevé avant que la conduite d'air puisse être connectée, libérant ainsi le frein d'urgence de la remorque. Serrure peut être installé et retiré en quelques secondes. Cylindre de serrure empêche le retrait sans les superviseurs clé et dock peuvent affecter des touches aux charges de certifier que le bon pilote prend la bonne charge. Le verrou doit être enlevé avant que la ligne d’air puisse être raccordée, libérant ainsi le frein d’urgence de la remorque. Garantie limitée de 1 ans.
Molded Plastic Glad Hand Lock est pour les docks à fort volume et Keyed Alike pour la sécurité facile remorque.
Détails du produit
- Type Frein à air Glad Hand Lock
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Assemblage requis Non
- Matériau Plastique moulé
- Numéro de référence du fabricant 262064A
- Couleur Rouge
- Type de verrou Clé identique
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
39,95 $
Pièces de rechange
Clés de remplacement pour 262064A, 1 paires
Article nº : 262064AK
Pas encore évalué
12,75 $
Mettez à niveau cet article pour seulement 13,00 $ plus
Global Industrial™ Fonte Glad Hand Lock, Keyed Alike
Article nº : 262065A
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
42,95 $
comparer les élémentsGlobal Industrial Plastic Glad Hand Lock, Keyed Alike
29,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange