Souvent achetés ensemble
Prix : 41,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les lignes de ™ industrielles mondiales sont utilisées avec les stations de distributeurs de déchets ™'animaux de compagnie de Global Industrial. Les lignes noires lourdes de déchets de 13 gallons comportent une fermeture de cordon pour l’élimination facile et propre. 1,5 mil d’épaisseur. Dimensions du sac: 27-1/2"W x 30"H. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 27-1/2 po (69,85 cm)
- Hauteur 30 in (76,2 cm)
Détails du produit
- Type Sac à déchets chien
- Type de sac Trash Liners
- Marque Global Industrial
- Description Sacs poubelles pour la station de déchets pour animaux de compagnie
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant 695813
- Nombre de sacs inclus 50 réceptacle Liners
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Pet Waste Plastic Bags, Vert, 200 Sacs/Rouleau
Article nº : 695797
Pas encore évalué
7,50 $
Global Industrial™ Park Grill Barbecue au charbon de bois, dans le sol
Article nº : 695299
Pas encore évalué
378,95 $
Global Industrial™ Pet Waste Sacs en plastique avec tie-handles, vert, 400 sacs/rouleau
Article nº : 695798
Pas encore évalué
16,50 $
Global Industrial™ Heavy Duty Black Trash Liners, 1,5 Mil, 13 Gallon, 50/Box
41,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires