Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ 24 » Push Broom W/ Plastic Block & Steel Handle, Multi-Surface Sweep, qté par paquet : 4

Global Industrial™ 24 » Push Broom W/ Plastic Block & Steel Handle, Multi-Surface Sweep, qté par paquet : 4

Article nº : WB641535

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

33,95 $ ch.

Prix: 135,80 $ / Pkg de 4

Quantité

Construit pour des usages industriels sur une variété de chantiers de construction et de surfaces accidentées, le balai Push Global Industrial™ 24 » déplace facilement des grappes de saleté, de déchets et de débris sur le béton et d’autres planchers à texture dure. Ce balai de style balayage multi-surface est parfait pour un large éventail de matériaux lourds exigences de balayage sur les chantiers de construction, planchers d’entrepôt, et plus encore. Solide, poignée en acier de 60 po avec revêtement en plastique est facile à saisir et à tenir tout en appliquant la force. Les poils rigides en polypropylène de 3 " fournissent une résistance durable pour pousser et diriger de grands volumes de gravats. La construction rigide réduit la flexion. La finition noire et bleue foncée standard réduit l’empreinte et les éraflages. Le design mince et compact est facile à ranger lorsqu’il n’est pas utilisé. Vendus en paquet de 4.

Poids &Dimensions

  • Largeur 24 in (60,96 cm)
  • Profondeur 3-1/8 po (7,94 cm)
  • Longueur des poils 3 in (7,62 cm)
  • Diamètre 1 in (2,54 cm)
  • Longueur 63-5/7 po (161,83 cm)
  • Longueur du manche 60 po
  • Poids 3,47 lbs (1,58 kg)

Détails du produit

  • Matériel de poignée Acier
  • Description Push Broom w/ Plastic Block & Steel Handle
  • Type Braced & Fileté
  • Quantité par paquet 4
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Résine
  • Style Balayage multi-surface
  • Matériau de poils Polypropylène
  • Numéro de référence du fabricant 641535
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Composé de balayage - boîte 50 livres

52,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ 24 » Push Broom W/ Plastic Block & Steel Handle, Multi-Surface Sweep, qté par paquet : 4

Global Industrial™ 24 » Push Broom W/ Plastic Block & Steel Handle, Multi-Surface Sweep, qté par paquet : 4

Article nº : WB641535

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ 24 » Push Broom W/ Plastic Block & Steel Handle, Multi-Surface Sweep, qté par paquet : 4
    Global Industrial™ 24 » Push Broom W/ Plastic Block & Steel Handle, Multi-Surface Sweep, qté par paquet : 4
    Global Industrial™ 24 » Push Broom W/ Plastic Block & Steel Handle, Multi-Surface Sweep, qté par paquet : 4
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant