Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Support d’inclinaison IBC avec poches de fourche et jambes réglables - Capacité de 4400 lb

Support d’inclinaison IBC avec poches de fourche et jambes réglables - Capacité de 4400 lb

Article nº : WBB2396355

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Support d’inclinaison IBC avec poches de fourche et jambes réglables - Capacité de 4400 lb
  • Couverture de tambour ™ en polyéthylène élastique global pour tambour de 55 gallons, qté par paquet : 100

    190,00 $

  • Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle

    57,95 $

Prix : 1 819,00 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 1 819,00 .
  • Acheter 3 1 719,00 .
  • Acheter 4+ 1 659,00 .

Quantité

Le support IBC-TLT-FPL Tilt est conçu pour une construction en acier robuste qui fournit une inclinaison sécuritaire des conteneurs pour un drainage complet. La hauteur réglable (6 » Incréments) du support permet un accès facile aux connexions de valve et minimise la flexion et la torsion de l’utilisateur. Pour l’utiliser, il suffit de placer le conteneur sur le support. Lorsque le conteneur est en position de sécurité, démarrez le processus de drainage. Comme le fluide s’écoule du récipient, l’arrière de la plate-forme du support se lèvera en créant un angle pour une meilleure libération de fluides. Le support a pré-percé des trous de montage pour un montage simple à une variété de surfaces et poches de fourche pour un mouvement simple, si nécessaire.

Caractéristiques :
  • Hauteur de forme: 23-1/4 » Relevé; 19-1/2 » Abaissé
  • Fork Pockets: 2 » x 7 » sur 27 » Centres
  • Maximum Platform Tilt Degrees: 5


Poids &Dimensions

  • Largeur 47-1/2 po (120,65 cm)
  • Hauteur 49-1/4 po (125,1 cm)
  • Profondeur 49-1/4 po (125,1 cm)
  • Capacité de poids 4400 lbs (2000 kg)
  • Poids 311 lbs (141,36 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Type Inclinable
  • Pour une utilisation avec Conteneurs en vrac intermédiaires
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Vestil
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant IBC-TLT-FPL
  • Couleur Bleu

Garantie

  • Garantie 90 jours
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Économisez 174,00 $ avec ce produit comparable

Petit géant® IBC Stand IBCS-5252 avec lèvre extérieure de coin 52 x 52 x 35-1/2

Article nº : B2336645

Pas encore évalué

Expédié en 3 jours ouvrables (expédié depuis les États-Unis)

1 645,00 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Support d’inclinaison IBC avec poches de fourche et jambes réglables - Capacité de 4400 lb

Support d’inclinaison IBC avec poches de fourche et jambes réglables - Capacité de 4400 lb

Article nº : WBB2396355

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Support d’inclinaison IBC avec poches de fourche et jambes réglables - Capacité de 4400 lb
    Support d’inclinaison IBC avec poches de fourche et jambes réglables - Capacité de 4400 lb
    Support d’inclinaison IBC avec poches de fourche et jambes réglables - Capacité de 4400 lb
    Support d’inclinaison IBC avec poches de fourche et jambes réglables - Capacité de 4400 lb
    Support d’inclinaison IBC avec poches de fourche et jambes réglables - Capacité de 4400 lb
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant