Souvent achetés ensemble
Prix : 77,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 77,95 $ ch.
- Acheter 4+ 74,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Créez votre propre solution personnalisée de contrôle des foules avec la chaîne de barrières ™ en plastique Global Industrial. Faite de polyéthylène léger et fort à haute densité, cette chaîne de maillons en plastique est parfaite pour former des lignes, diriger les foules ou restreindre l’accès pour protéger les personnes et les biens. Utilisez la barrière de chaîne en plastique avec des stanchions, des poteaux et des connecteurs de cône (tous vendus séparément) pour créer de fortes barrières visuelles dans une grande variété de paramètres intérieurs et extérieurs. Cette chaîne en plastique est résistante aux UV pour une utilisation extérieure durable et ne rouillera pas.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- 1. La chaîne en plastique polyvalente crée une barrière visuelle forte pour protéger les personnes et les biens
2. Idéal pour former des lignes, diriger les foules et restreindre l’accès à l’intérieur et à l’extérieur
3. Fait de polyéthylène léger, solide et durable à haute densité qui ne rouillera pas
4. résistant aux UV et recyclable; Fabriqué aux États-Unis
Poids &Dimensions
- Poids 3 lbs (1,36 kg)
- Taille de la transaction N° 6
- Longueur 50 pi (15,24 m)
- Taille du lien 1-1/2 po (3,81 cm)
Détails du produit
- Description Barrière de chaîne en plastique
- Comprend 50' De 1-1/2 » Chaîne en plastique noir
- Type Chaîne
- Intérieur/extérieur Intérieur/extérieur
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Package Type Sac
- Matériau HDPE
- Numéro de référence du fabricant 954112BK
- Couleur Noir
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Mr. Chain Master Links, 1-1/2 », Black, 10 Pack
Article nº : B2374409
Pas encore évalué
5,70 $
18,50 $
Global Industrial™ 18" Cône de trafic, Réfléchissant, Base Orange Solide, 2-1/2 lbs
Article nº : 708139
Pas encore évalué
25,95 $
Barrière pliante mondiale en tissu industriel™, vert lime, la sécurité d’abord
Article nº : 708548EN
Pas encore évalué
165,95 $
Global Industrial™ Plastic Chain Barrier, 1-1/2"x50'L, Noir
77,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires