Souvent achetés ensemble
Prix : 1 269,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 1 269,00 .
- Achetez 3-5 1 209,00 .
- Acheter 6+ 1 169,00 .
✓ Les pattes en fer forgé et les lattes grises sont résistantes aux UV et aux rayures
✓ Lattes pré-percées pour un montage facile
Il y a quelque chose de spécial à propos du banc de parc Global Industrial™ de 6 pieds avec dossier. Il est fabriqué à partir de bois recyclé et de composite plastique qui est super résistant. Il est également résistant aux UV, à l’humidité et aux rayures, ce qui en fait une excellente solution d’assise destinée à supporter les espaces extérieurs, des parcs aux jardins clos. Les pieds en fer forgé soutiennent de jolies lattes grises. Lattes pré-percées pour un montage facile. Garantie limitée de 1 ans.
Quincaillerie en acier inoxydable inclus.
Poids &Dimensions
- Largeur 23 in (58,42 cm)
- Hauteur 28 in (71,12 cm)
- Poids 155 lbs (70,45 kg)
- Longueur 72 in (182,88 cm)
- Capacité de poids 1985 lbs (902,27 kg)
- Largeur du siège 17 in (43,18 cm)
- Longueur du siège 72 in (182,88 cm)
- Hauteur du siège 15 in (38,1 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Surface
- Assemblage requis Oui
- Type Soutenus par banc
- Famille de couleurs d’image Noir
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Matériau Plastique recyclé
- Numéro de référence du fabricant 240126GY
- Couleur Gris
- Matériau de cadre Fer forgé
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Table de™ pique-nique Hexagone Industrielle Mondiale 6', Plastique Recyclé, Gris
Article nº : B2331053
Pas encore évalué
2 085,00 $
Global Industrial™ Wave Bike Rack, capacité de 5 vélos, support de bride, gris
Article nº : 670342MGY
Pas encore évalué
251,95 $
Banc de parc industriel™ mondial de 4 pieds avec dossier, vert
Article nº : 240125GN
Pas encore évalué
535,00 $
Global Industrial™ Outdoor Slatted Steel Trash Can W / Access Door & Flat Lid, 36 gallons, noir
Article nº : 261940BK
Pas encore évalué
859,00 $
Global Industrial™ poubelle extérieure en acier perforé avec couvercle plat, 36 gallons, gris
Article nº : 261925GY
Pas encore évalué
1 269,00 $
Support Poly L, Paquet de 4
Article nº : B264295
Pas encore évalué
71,95 $
Table de™ pique-nique rectangulaire Industrielle Mondiale de 6', Plastique Recyclé, Gris
Article nº : 695551
Pas encore évalué
1 899,00 $
1 026,00 $
Global Industrial™ Park Grill Barbecue au charbon de bois, dans le sol
Article nº : 695299
Pas encore évalué
473,95 $
Banc de parc industriel™ mondial de 6 'w / dossier, gris
1269,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires