Souvent achetés ensemble
Prix : 2 065,00 $
✓ Livré en standard avec un trou de parapluie et une quincaillerie revêtue de zinc robuste.
✓ Matière plastique recyclée éco-durable et durable.
La table de pique-nique hexagonale en plastique recyclé gris global de™ 6 pieds est une option de siège écologique pour vos terrains extérieurs. Le matériau recyclé aide à réduire l’utilisation des sites d’enfouissement. De nombreuses formes de déchets post-clients, tels que les pots à lait en plastique, sont les principaux ingrédients du matériau plastique recyclé éco-durable et durable. Cette table n’a pas besoin d’être scellée, peinte ou tachée et ne peut pas pourrir. Le procédé de coloration exclusif scelle en couleur et est uniforme dans tout le matériau avec l’introduction de notre phase unique de protection UV et assure la beauté du plastique bien au-delà du bois, du métal ou de l’acier expansé. La peinture ne se liera pas à la surface et peut être facilement enlevée avec du papier de sable ou un diluant de peinture automobile. L’ajout de tables de pique-nique en plastique recyclé à votre parc, entreprise ou projet permet à votre communauté de savoir que vous prenez des mesures pour aider à préserver les ressources de notre terre.
Poids &Dimensions
- Largeur 75-1/2 po (191,77 cm)
- Épaisseur du siège 2 in (5,08 cm)
- Longueur 77-1/8 po (195,9 cm)
- Hauteur 28-3/4 po (73,03 cm)
- Largeur du siège 9-1/4 po (23,5 cm)
- Longueur du siège 28 in (71,12 cm)
- Hauteur de la table 28-3/4 po (73,03 cm)
- Hauteur du siège 17 in (43,18 cm)
- Largeur du tableau 41-1/2 po (105,41 cm)
- Capacité de poids 1200 lbs (545,45 kg)
- Poids 250 lbs (113,64 kg)
- Longueur du tableau 48-7/16 po (123,03 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Au sol ou en surface
- Assemblage requis Oui
- pays Made in USA
- Coussin inclus Non
- Type Table standard
- Matériau Plastique recyclé
- Forme Hexagonal
- Pourcentage de contenu recyclé 100
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant B2331053
- Couleur Gris
- Matériau de cadre Plastique recyclé
Référence de pièce concurrente
- MPN-MASTER PB 6HEXGRAGL
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
1 269,00 $
Global Industrial™ Park Grill Barbecue au charbon de bois, dans le sol
Article nº : 695299
Pas encore évalué
473,95 $
Global Industrial™ poubelle carrée en plastique recyclé avec revêtement, 32 gallons, vert
Article nº : 641322GN
Pas encore évalué
889,00 $
Banc de parc industriel™ mondial de 4 pieds avec dossier, vert
Article nº : 240125GN
Pas encore évalué
529,00 $
Global Industrial™ 6' A Frame Table de pique-nique rectangulaire, plastique recyclé, vert
Article nº : B264184
Pas encore évalué
2 615,00 $
Table de™ pique-nique rectangulaire Industrielle Mondiale 6', Plastique Recyclé, Vert
Article nº : 695550
Pas encore évalué
1 779,00 $
1 026,00 $
Table de™ pique-nique Hexagone Industrielle Mondiale 6', Plastique Recyclé, Gris
2065,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires