Souvent achetés ensemble
Prix : 1 865,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 1 865,00 .
- Acheter 3+ 1 769,00 .
Les clients ont également été consultés
Le plastique recyclé permet d’économiser les arbres et de réduire l’utilisation des sites d’enfouissement. De nombreuses formes de déchets post-clients, tels que les cruches de lait en plastique, sont les principaux ingrédients dans le matériau plastique recyclé éco-durable et durable. Cette table n’a pas besoin d’être scellée, peinte ou tachée et ne peut pas pourrir. Le procédé de coloration exclusif scelle en couleur et est uniforme dans tout le matériau avec l’introduction de notre phase unique de protection UV et assure la beauté du plastique bien au-delà du bois, du métal ou de l’acier expansé. La peinture ne se liera pas à la surface et peut être facilement enlevée avec du papier de sable ou un diluant de peinture automobile. L’ajout de tables de pique-nique en plastique recyclé à votre parc, entreprise ou projet permet à votre communauté de savoir que vous prenez des mesures pour aider à préserver les ressources de notre terre.
Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 60-1/2 po (153,67 cm)
- Épaisseur du siège 2 in (5,08 cm)
- Longueur 72 in (182,88 cm)
- Largeur du siège 10 in (25,4 cm)
- Hauteur 30 in (76,2 cm)
- Longueur du siège 72 in (182,88 cm)
- Hauteur de la table 30 in (76,2 cm)
- Hauteur du siège 19 in (48,26 cm)
- Largeur du tableau 30 in (76,2 cm)
- Capacité de poids 1200 lbs (545,45 kg)
- Poids 260 lbs (118,18 kg)
- Longueur du tableau 72 in (182,88 cm)
Détails du produit
- Nombre de bases 2
- Emplacement de montage Au sol ou en surface
- pays Made in USA
- Assemblage requis Oui
- Coussin inclus Non
- Type Table standard
- Matériau Plastique recyclé
- Forme Rectangulaire
- Pourcentage de contenu recyclé 100
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant B264228
- Couleur Gris
- Matériau de cadre Plastique recyclé
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 5
Référence de pièce concurrente
- MPN-MASTER PB APIC6GRAGL
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Park Grill Barbecue au charbon de bois, dans le sol
Article nº : 695299
Pas encore évalué
378,95 $
Global Industrial™ Inground Mount for Grass
Article nº : 695771
Pas encore évalué
115,95 $
1 429,00 $
Global Industrial™ Parapluie extérieur avec mécanisme d’inclinaison, tissu oléfine, 8-1/2'W, Tan
Article nº : 262071
Pas encore évalué
409,95 $
Table de™ pique-nique rectangulaire Industrielle Mondiale de 6', Plastique Recyclé, Gris
Article nº : 695551
Pas encore évalué
1 779,00 $
Table de™ pique-nique Hexagone Industrielle Mondiale 6', Plastique Recyclé, Gris
Article nº : B2331053
Pas encore évalué
1 898,00 $
Global Industrial™ 6' A Frame Table de pique-nique rectangulaire, plastique recyclé, gris
1865,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires