Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Plastic Chain Barrier, 1-1/2"x50'L, Blanc

Global Industrial™ Plastic Chain Barrier, 1-1/2"x50'L, Blanc

Article nº : WB954112WH

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Plastic Chain Barrier, 1-1/2"x50'L, Blanc
  • Poteau de stanchion en plastique industriel mondial™ à moyen service, 40"H, blanc

    51,95 $

  • Global Industrial™ Plastic Ground Pole, 35"H, Blanc

    27,95 $

Prix : 78,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-3 78,95 $ ch.
  • Acheter 4+ 75,95 $ ch.

Quantité

Créez votre propre solution personnalisée de contrôle des foules avec Global Industrial™ Plastic Chain Barrier. Faite de polyéthylène léger et fort à haute densité, cette chaîne de maillons en plastique est parfaite pour former des lignes, diriger les foules ou restreindre l’accès pour protéger les personnes et les biens. Utilisez des chaînes de barrières en plastique avec des stanchions, des poteaux et des connecteurs cônes (tous vendus séparément) pour créer de fortes barrières visuelles dans une grande variété de paramètres intérieurs et extérieurs. Garantie limitée de 1 ans.

Poids &Dimensions

  • Longueur 50 pi (15,24 m)
  • Taille du lien 1-1/2 po (3,81 cm)

Détails du produit

  • Description Barrière de chaîne en plastique
  • Type Chaîne
  • Intérieur/extérieur Intérieur/extérieur
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Global Industrial
  • Package Type Moulinet
  • Matériau HDPE
  • Numéro de référence du fabricant 954112WH
  • Couleur Blanc

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Global Industrial™ Plastic Ground Pole, 35"H, Blanc

27,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Plastic Chain Barrier, 1-1/2"x50'L, Blanc

Global Industrial™ Plastic Chain Barrier, 1-1/2"x50'L, Blanc

Article nº : WB954112WH

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Plastic Chain Barrier, 1-1/2"x50'L, Blanc
    Global Industrial™ Plastic Chain Barrier, 1-1/2"x50'L, Blanc
    Global Industrial™ Plastic Chain Barrier, 1-1/2"x50'L, Blanc
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant