Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Heat Wagon 30 » Dia. Recirculation Inlet Heater Duct, 25'L, Jaune

Heat Wagon 30 » Dia. Recirculation Inlet Heater Duct, 25'L, Jaune

Article nº : WBB2428093

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 735,00 $

Quantité

  • Conduit industriel renforcé de fil d’acier conçu pour effectuer -20°F à 180°F.
  • Le matériel est haute résistance cousue le tuyau en tissu en polyester en vinyle de PVC simple de ply avec l’hélice de fil de ressort, 6 " emplacement
  • Fin d’entrée de manchette de ceinture et de boucle et extrémité de sortie de couplage de corde de fil avec la bande externe d’usure de PVC.
  • Pour une utilisation avec l’air de retour VG / VF750 et VG / VF1100 Conduit est de 30 « dia. et 25 'L


Poids &Dimensions

  • Poids 75 lbs (34,09 kg)
  • Diamètre 30 in (76,2 cm)
  • Longueur 25 pi (7,62 m)

Détails du produit

  • Type Conduit chauffant inlet de recirculation
  • Pour une utilisation avec Wagon thermique modèle VG750, VF750, VG1100, VF1100
  • Température d’exposition maximale 180
  • Marque Wagon de chaleur
  • Matériau PVC
  • Numéro de référence du fabricant WDD3025
  • Couleur Jaune
  • Température d’exposition minimale -20
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Heat Wagon 30 » Dia. Recirculation Inlet Heater Duct, 25'L, Jaune

Heat Wagon 30 » Dia. Recirculation Inlet Heater Duct, 25'L, Jaune

Article nº : WBB2428093

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant