Prix : 759,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ce filtre HEPA avec milieu plissé à cadre métallique filtre 99,999 % des particules de plus de 0,3 micron. Il est utilisé dans 1000 Bioair plus, modèle KBP1800 avec remplacement recommandé de 6 mois.
Poids &Dimensions
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
- Poids 4,5 lbs (2,05 kg)
Détails du produit
- Marque KwiKool
- Numéro de référence du fabricant 18-FILTERBIO
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Filtre KWikool® HEPA, 20"L x 4"H x 24"P
759,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit