Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Heatstar 12 » Dia. Long Conduit pour HS115 Nomad Heaters, 10'L, Blanc

Heatstar 12 » Dia. Long Conduit pour HS115 Nomad Heaters, 10'L, Blanc

Article nº : WBB2680575

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 255,00 $

Quantité

Cette couture durable protégée, conduit en silicone de 10' de long, idéale pour diriger efficacement la chaleur. Il a une construction en tissu.

Poids &Dimensions

  • Largeur 13 in (33,02 cm)
  • Hauteur 120 in (304,8 cm)
  • Poids 18 lbs (8,18 kg)
  • Diamètre 12 in (30,48 cm)
  • Longueur 10 pi (3,05 m)

Détails du produit

  • Pour une utilisation avec Chauffage Heatstar HS115TC
  • Marque HEATSTAR
  • Matériau Tissu
  • Numéro de référence du fabricant F109108
  • Couleur Blanc
  • Comprend Conduit
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Heatstar 12 » Dia. Long Conduit pour HS115 Nomad Heaters, 10'L, Blanc

Heatstar 12 » Dia. Long Conduit pour HS115 Nomad Heaters, 10'L, Blanc

Article nº : WBB2680575

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant