Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Heatstar 16 » Dia. Conduit court pour chauffages HS190 Nomad, 30 « L, blanc

Heatstar 16 » Dia. Conduit court pour chauffages HS190 Nomad, 30 « L, blanc

Article nº : WBB2680578

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 495,95 $

Quantité

Ce conduit en silicone de 30 « L x 16 » de diamètre protégé durable, idéal pour aider à ajuster le diffuseur pour qu’il se pose sur des surfaces inégales. Utilisez-le avec des appareils de chauffage nomades HS190TC ou HS250TC.

Poids &Dimensions

  • Largeur 16 in (40,64 cm)
  • Hauteur 30 in (76,2 cm)
  • Poids 6 lbs (2,73 kg)
  • Diamètre 16 in (40,64 cm)
  • Longueur 30 pi (76,2 cm)

Détails du produit

  • Pour une utilisation avec Conduit pour HS190TC
  • Marque HEATSTAR
  • Matériau Tissu
  • Numéro de référence du fabricant F109117
  • Couleur Blanc
  • Comprend Conduit
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Heatstar 16 » Dia. Conduit court pour chauffages HS190 Nomad, 30 « L, blanc

Heatstar 16 » Dia. Conduit court pour chauffages HS190 Nomad, 30 « L, blanc

Article nº : WBB2680578

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant