Souvent achetés ensemble
Prix : 495,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques distinctives:
✓ Construction en acier de qualité commerciale et revêtue de poudre.
✓ Fait de matériaux résistants à la rouille et à la corrosion pour une utilisation durable en extérieur.
✓ Conçu de manière fiable pour un entretien ultra-faible.
✓ Le trou de parapluie accepte les parapluies avec un diamètre de poteau allant jusqu’à 1-1/2 « .
Offrez aux clients ou aux invités un nouvel endroit pour s’asseoir sur votre terrain extérieur. La table d’extérieur carrée à hauteur de comptoir de 36 po de Global Industrial™ est idéale pour les cafés, les restaurants, les salons, les patios et une variété d’autres zones de restauration avec des emplacements de restauration en plein air. La table est faite d’acier de qualité commerciale avec une finition en poudre noire riche en zinc pour aider à prévenir la rouille et la corrosion. Le plateau en treillis d’acier est conçu pour sécher rapidement après la pluie, réduisant ainsi efficacement tout risque de collecte d’eau.
Centre 2 « trou de parapluie.
La table mesure 36 » carré x 36"H.
Capacité maximale: 200 lbs.
3 an de garantie limitée.
✓ Construction en acier de qualité commerciale et revêtue de poudre.
✓ Fait de matériaux résistants à la rouille et à la corrosion pour une utilisation durable en extérieur.
✓ Conçu de manière fiable pour un entretien ultra-faible.
✓ Le trou de parapluie accepte les parapluies avec un diamètre de poteau allant jusqu’à 1-1/2 « .
Offrez aux clients ou aux invités un nouvel endroit pour s’asseoir sur votre terrain extérieur. La table d’extérieur carrée à hauteur de comptoir de 36 po de Global Industrial™ est idéale pour les cafés, les restaurants, les salons, les patios et une variété d’autres zones de restauration avec des emplacements de restauration en plein air. La table est faite d’acier de qualité commerciale avec une finition en poudre noire riche en zinc pour aider à prévenir la rouille et la corrosion. Le plateau en treillis d’acier est conçu pour sécher rapidement après la pluie, réduisant ainsi efficacement tout risque de collecte d’eau.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Capacité de poids 200 lbs (90,91 kg)
Détails du produit
- Type de jambe 4 jambes
- Collection Collection de treillis d’acier
- Assemblage requis Oui
- Description Table de comptoir extérieure en maille d’acier carrée
- Matériau de table Maille d’acier
- Famille de couleurs de plateau de table Noir
- Type Table hauteur comptoir
- Famille de couleurs d’image Noir
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant 262093
- Forme Carré
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 3 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
745,00 $
Mettez à niveau cet article pour seulement 773,05 $ plus
Ensemble table et chaise de café en maille industrielle™ Global, carré de 36 po, 4 fauteuils, noir
Article nº : 695974
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
1 269,00 $
comparer les élémentsGlobal Industrial™ Table carrée à hauteur de comptoir extérieur de 36 po, maille d’acier, noir
495,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires