Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Panneau de partition de bureau Interion® Deluxe, 24-1/4"L x 61-1/2"H, Tan

Panneau de partition de bureau Interion® Deluxe, 24-1/4"L x 61-1/2"H, Tan

Article nº : WB277677TN

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Gris
  • Beige
  • Bleu

Beige

Souvent achetés ensemble

  • Panneau de partition de bureau Interion® Deluxe, 24-1/4"L x 61-1/2"H, Tan
  • Interion® 8"H T-Leg Bracket for Office Partition Panels, Black (1 Paire)

    60,95 $

  • Écran de confidentialité roulant Interion® pour panneaux de partition, 38 « L x 58 « H, givré

    335,95 $

  • Panneau de partition de bureau Interion® Deluxe, 36-1/4"L x 61-1/2"H, Tan

    319,95 $

Prix : 249,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-3 249,95 $ ch.
  • Acheter 4+ 235,95 $ ch.

Quantité

Interion® By Global Industrial 24"W Partition Panels sont un endcap parfait pour aider à fermer partiellement votre cabine. Panneaux de partition Deluxe disposent d’un accent de bois en haut du panneau. Mesurant pouces 24-1/4, cap bois attache au haut de la partition, panneaux de coupe avec une finition merisier. Cap de hauteur 1-1/2" H x 1-3/4" D. Bureau cloison panneaux peuvent être utilisés pour envelopper un bureau existant ou nouveau mobilier de bureau pour créer des espaces de bureau privé, cabines, stations de réception et appel centres pour n’importe quel environnement de bureau. Panneau de cloison de chambre est ignifuge pour répondre aux normes d’inflammabilité de Californie 117. 1-3/4" tissu épais rembourré caractéristiques du panneau (MDF) cadre et nid d’abeille noyau en bois recouvert d’une doublure tackable lourde pour la résistance de la structure et le soutien d’ingénierie un intérieur. Panneau de garniture est fini avec auto-extinguible polymère extrudé offrant rigidité et une sécurité optimale. Partition inclut des pattes réglables qui sont idéales pour des surfaces inégales. Acheter des connecteurs d’acier pour rejoindre plusieurs partitions et de créer différentes configurations de cabine (vendues séparément). 1 an de garantie limitée.

Remarque : Le bouchon en bois est une pièce d’accent non-poids roulement uniquement à des fins décoratives. Ne pas accrocher ou suspendre n’importe quel point au dessus du panneau pour les mesures de sécurité.

Poids &Dimensions

  • Largeur 24-1/4 po (61,6 cm)
  • Profondeur 1-3/4 po (4,45 cm)
  • Hauteur 61-1/2 po (156,21 cm)
  • Épaisseur 1-3/4 po (4,45 cm)

Détails du produit

  • Collection Traditionnel
  • Description Panneau de cloison Bureau luxe
  • Style de partition Non-poudré sans Base
  • Fenêtre de Non
  • Type Full Fabric
  • Type de partition Panneau de luxe
  • Famille de couleurs d’image Noir
  • Marque Interion par Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Famille top color Cerise
  • Numéro de référence du fabricant 277677TN
  • Couleur Beige

Conformité et certifications

  • Certifié CAL 117 Oui
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Panneau de partition de bureau Interion® Deluxe, 24-1/4"L x 61-1/2"H, Tan

Panneau de partition de bureau Interion® Deluxe, 24-1/4"L x 61-1/2"H, Tan

Article nº : WB277677TN

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Panneau de partition de bureau Interion® Deluxe, 24-1/4"L x 61-1/2"H, Tan
    Panneau de partition de bureau Interion® Deluxe, 24-1/4"L x 61-1/2"H, Tan
    Panneau de partition de bureau Interion® Deluxe, 24-1/4"L x 61-1/2"H, Tan
    Panneau de partition de bureau Interion® Deluxe, 24-1/4"L x 61-1/2"H, Tan
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant