Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Interion® Panneau de partition de bureau avec fenêtre partielle, 48-1/4 « L x 60 « H, Tan

Interion® Panneau de partition de bureau avec fenêtre partielle, 48-1/4 « L x 60 « H, Tan

Article nº : WB694660WTN

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Gris
  • Bleu
  • Beige

Beige

Souvent achetés ensemble

  • Interion® Panneau de partition de bureau avec fenêtre partielle, 48-1/4 « L x 60 « H, Tan
  • Écran de confidentialité roulant Interion® pour panneaux de partition, 38 « L x 58 « H, givré

    335,95 $

  • Interion® Panneau de partition de bureau avec fenêtre partielle, 36-1/4 « L x 60 « H, Tan

    435,95 $

  • Interion® Kit de connecteur de virage de 90 degrés pour 60"H Panneau

    45,95 $

Prix : 499,00 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-3 499,00 $ ch.
  • Acheter 4+ 479,95 $ ch.

Quantité

Interion® By Global Industrial Partition Panels avec Windows ont toutes les spécifications de nos partitions standard avec la fonctionnalité supplémentaire d’une fenêtre de 5 mm d’épaisseur. Vitres en polycarbonate translucide permettent à la lumière dans tout en préservant la vie privée, ce qui porte un look élégant et chic à n’importe quel espace de bureau. Les panneaux de séparation peuvent être utilisés pour envelopper des bureaux existants ou de nouveaux meubles de bureau afin de créer des espaces de bureau privés, des cabines, des stations de réception et des centres d’appels pour n’importe quel environnement de bureau. Panneau de cloison de chambre est ignifuge pour répondre aux normes d’inflammabilité de Californie 117. 1-3/4" tissu épais rembourré caractéristiques du panneau (MDF) cadre et nid d’abeille noyau en bois recouvert d’une doublure tackable lourde pour la résistance de la structure et le soutien d’ingénierie un intérieur. Panneau de garniture est fini avec auto-extinguible polymère extrudé offrant rigidité et une sécurité optimale. Partition inclut des pattes réglables qui sont idéales pour des surfaces inégales. Achetez des connecteurs en acier pour joindre plusieurs cloisons et créer diverses configurations de cabine (vendues séparément). Garantie limitée de 1 ans.

Poids &Dimensions

  • Largeur 48-1/4 po (122,56 cm)
  • Profondeur 1-3/4 po (4,45 cm)
  • Hauteur 60 in (152,4 cm)
  • Épaisseur de la fenêtre 1/4 en
  • Taille de la fenêtre (L X H) 43 x 15 po
  • Épaisseur 1-3/4 po (4,45 cm)

Détails du produit

  • Collection Traditionnel
  • Description Panneau partition Office avec fenêtre partielle
  • Style de partition Non-poudré sans Base
  • Fenêtre de Partielle
  • Type Fenêtre partielle
  • Type de partition Panneau standard
  • Famille de couleurs d’image Noir
  • Marque Interion par Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 694660WTN
  • Couleur Beige

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Interion® Panneau de partition de bureau avec fenêtre partielle, 48-1/4 « L x 60 « H, Tan

Interion® Panneau de partition de bureau avec fenêtre partielle, 48-1/4 « L x 60 « H, Tan

Article nº : WB694660WTN

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Interion® Panneau de partition de bureau avec fenêtre partielle, 48-1/4 « L x 60 « H, Tan
    Interion® Panneau de partition de bureau avec fenêtre partielle, 48-1/4 « L x 60 « H, Tan
    Interion® Panneau de partition de bureau avec fenêtre partielle, 48-1/4 « L x 60 « H, Tan
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant