Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Rouleaux de revêtement de sol en caoutchouc Goodyear « ReUz » -- 3mm x 48 » x 25ft - Noir

Rouleaux de revêtement de sol en caoutchouc Goodyear « ReUz » -- 3mm x 48 » x 25ft - Noir

Article nº : WBB2812147

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Rouleaux de revêtement de sol en caoutchouc Goodyear « ReUz » -- 3mm x 48 » x 25ft - Noir
  • Rouleaux de revêtement de sol en caoutchouc « Diamond-Plate » en caoutchouc - Rouleaux de sol en caoutchouc de 3 mm x 4 pi x 10 pieds - Noir

    119,95 $

  • Tapis de sol en caoutchouc ondulé « Fine-Rib » Rubber-Cal - 1/8 po x 3 pi x 20 pi - Coureurs en caoutchouc noir

    145,95 $

  • Stanley® Classic 99® 6 » Couteau utilitaire avec lame rétractable, Gris

    6,50 $

Prix : 229,95 $

Quantité

Les rouleaux de revêtement de sol en caoutchouc Goodyear Tire ReUz sont un revêtement de sol durable et protecteur fabriqué à partir de 100 % de matériaux en caoutchouc recyclés. Le nom ReUz est une référence intelligente à leur source matérielle, qui provient principalement de vieux pneus de véhicule mis au rebut. Cela fait du revêtement de sol en caoutchouc ReUz un produit dérivé des pneus (TDP), qui aide à réduire la quantité de déchets non biodégradables qui vont dans les sites d’enfouissement et les incinérateurs. Le caoutchouc recyclé est plus résistant et plus durable que les alternatives, ce qui rend ces tapis de sol recyclés parfaits pour la protection du sol. Le caoutchouc de 3 mm d’épaisseur absorbe les impacts et les abrasions, les répartissant sur sa surface pour protéger les surfaces sensibles en dessous. Sa durabilité rend les revêtements de sol en caoutchouc recyclé parfaits pour les applications extérieures, car ils peuvent supporter la lumière du soleil, l’ozone, l’humidité et la plupart des conditions météorologiques. Le caoutchouc possède également un coefficient de frottement naturellement élevé, ce qui améliore la traction pour offrir une surface antidérapante. Le revêtement de sol en caoutchouc laminé ReUz est idéal pour les applications qui donnent la priorité à la sécurité et à la protection, telles que les gymnases, les sous-sols, les garages et les emplacements extérieurs. Ces rouleaux de tapis en caoutchouc sont de 4 pieds de large et disponibles en 6 longueurs prédécoupées différentes pour accueillir un espace de toute taille. Conçu pour les applications de bricolage faciles, le revêtement de sol recyclé peut être installé avec du ruban adhésif double face pour des applications temporaires ou permanentes.

Fonctionnalités
  • Pour une utilisation dans les espaces intérieurs et extérieurs
  • Surface/support en caoutchouc recyclé
  • 3mm d’épaisseur
  • Ne sera pas endommagé par la lumière du soleil, l’ozone ou l’humidité


Poids &Dimensions

  • Zone de couverture 100
  • Largeur 4
  • Longueur 25
  • Épaisseur 1/8 en
  • Poids 58 1/2 lbs

Détails du produit

  • Modèle Texturé
  • Description Plancher en caoutchouc
  • Type Tapis prédécoupés
  • Matériau de surface Caoutchouc recyclé et thermoplastique
  • Famille de couleurs de bordure Sans bordure
  • Série Goodyear ReUz
  • Numéro de référence du fabricant 03 275-25
  • Couleur Noir
  • Matériel de sauvegarde Caoutchouc

Garantie

  • Garantie 3 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Rouleaux de revêtement de sol en caoutchouc Goodyear « ReUz » -- 3mm x 48 » x 25ft - Noir

Rouleaux de revêtement de sol en caoutchouc Goodyear « ReUz » -- 3mm x 48 » x 25ft - Noir

Article nº : WBB2812147

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Rouleaux de revêtement de sol en caoutchouc Goodyear « ReUz » -- 3mm x 48 » x 25ft - Noir
    Rouleaux de revêtement de sol en caoutchouc Goodyear « ReUz » -- 3mm x 48 » x 25ft - Noir
    Rouleaux de revêtement de sol en caoutchouc Goodyear « ReUz » -- 3mm x 48 » x 25ft - Noir
    Rouleaux de revêtement de sol en caoutchouc Goodyear « ReUz » -- 3mm x 48 » x 25ft - Noir
    Rouleaux de revêtement de sol en caoutchouc Goodyear « ReUz » -- 3mm x 48 » x 25ft - Noir
    Rouleaux de revêtement de sol en caoutchouc Goodyear « ReUz » -- 3mm x 48 » x 25ft - Noir
    Rouleaux de revêtement de sol en caoutchouc Goodyear « ReUz » -- 3mm x 48 » x 25ft - Noir
    Rouleaux de revêtement de sol en caoutchouc Goodyear « ReUz » -- 3mm x 48 » x 25ft - Noir
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant