Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Rouleaux de revêtement de sol en caoutchouc « Diamond-Plate » en caoutchouc - Rouleaux de sol en caoutchouc de 3 mm x 4 pi x 10 pieds - Noir

Rouleaux de revêtement de sol en caoutchouc « Diamond-Plate » en caoutchouc - Rouleaux de sol en caoutchouc de 3 mm x 4 pi x 10 pieds - Noir

Article nº : WBB2812326

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Rouleaux de revêtement de sol en caoutchouc « Diamond-Plate » en caoutchouc - Rouleaux de sol en caoutchouc de 3 mm x 4 pi x 10 pieds - Noir
  • Rouleaux de revêtement de sol en caoutchouc Goodyear « ReUz » -- 3mm x 48 » x 25ft - Noir

    229,95 $

  • Tapis de sol en caoutchouc ondulé « Fine-Rib » Rubber-Cal - 1/8 po x 3 pi x 20 pi - Coureurs en caoutchouc noir

    145,95 $

  • Stanley® Classic 99® 6 » Couteau utilitaire avec lame rétractable, Gris

    6,50 $

Prix : 119,95 $

Quantité

Cette série est conçue d’après le design classique en métal diamanté. C’est un motif régulier de diamants surélevés qui imprègnent l’esthétique industrielle. Nos tapis de sol en caoutchouc sont faits au sol et protègent les surfaces tout comme leurs ancêtres métalliques. Mais avec les coureurs en caoutchouc, l’utilisateur final a les avantages d’une surface indulgente qui absorbera l’impact et les chocs à des coûts ultra-abordables. Les tapis protecteurs en caoutchouc aident à protéger les planchers et l’équipement sur le dessus des planchers. Contrairement au métal, les tapis en caoutchouc ne dégouaillent pas ou n’endommagent pas de façon permanente les planchers ou l’équipement lorsque des matériaux y tontent tomber. Utilisée sur les escaliers et les podiums en milieu industriel, la texture ajoutée réduit le risque de glissement. Pour cette raison, les tapis de sol en caoutchouc Diamond-Plate sont fréquemment utilisés à l’intérieur des véhicules ou des remorques. Ce produit est idéal pour une utilisation comme: tapis roulant, tapis antidérapants, tapis de sécurité pour cuisines, tapis de gym, tapis de chenil, tapis de sol de fourgonnette, revêtement de sol de garage résidentiel, ou tout simplement tapis utilitaires. La facilité d’installation rend ce produit encore plus populaire parmi les consommateurs soucieux des coûts, car l’utilisation d’adhésifs et d’installateurs n’est pas nécessaire. Les coureurs en caoutchouc Diamond-Plate peuvent être installés avec un adhésif double face à l’intérieur ou à l’extérieur. Ce tapis en caoutchouc est fabriqué à partir de caoutchouc synthétique à 100 % et cela lui permet d’être utilisé dans la passerelle extérieure sans souci. Il est résistant à l’humidité et ne sera pas affecté par le temps humide, ce qui en fait un revêtement de sol extérieur supérieur. Être offert en 8 longueurs variées minimise les pertes de produit (dues à la coupe) et les coûts d’installation. Achetez l’un de ces tapis de sol en caoutchouc pour leur fonctionnalité supérieure et profitez du design industriel classique pour les années à venir!



Fonctionnalités
  • Utilisation dans des zones humides ou sèches
  • Surface/support en caoutchouc SBR
  • 3mm d’épaisseur
  • La surface texturée ajoute de la traction et réduit le risque de glissement


Poids &Dimensions

  • Zone de couverture 40
  • Largeur 4
  • Longueur 10
  • Épaisseur 1/8 en
  • Poids 41 lbs (18,64 kg)

Détails du produit

  • Modèle Tôle larmée
  • Description Plancher en caoutchouc
  • Type Tapis prédécoupés
  • Matériau de surface Caoutchouc
  • Famille de couleurs de bordure Sans bordure
  • Série Plaque diamant
  • Numéro de référence du fabricant 03-206-W100-10
  • Couleur Noir
  • Matériel de sauvegarde Caoutchouc

Garantie

  • Garantie 3 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Rouleaux de revêtement de sol en caoutchouc « Diamond-Plate » en caoutchouc - Rouleaux de sol en caoutchouc de 3 mm x 4 pi x 10 pieds - Noir

Rouleaux de revêtement de sol en caoutchouc « Diamond-Plate » en caoutchouc - Rouleaux de sol en caoutchouc de 3 mm x 4 pi x 10 pieds - Noir

Article nº : WBB2812326

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Rouleaux de revêtement de sol en caoutchouc « Diamond-Plate » en caoutchouc - Rouleaux de sol en caoutchouc de 3 mm x 4 pi x 10 pieds - Noir
    Rouleaux de revêtement de sol en caoutchouc « Diamond-Plate » en caoutchouc - Rouleaux de sol en caoutchouc de 3 mm x 4 pi x 10 pieds - Noir
    Rouleaux de revêtement de sol en caoutchouc « Diamond-Plate » en caoutchouc - Rouleaux de sol en caoutchouc de 3 mm x 4 pi x 10 pieds - Noir
    Rouleaux de revêtement de sol en caoutchouc « Diamond-Plate » en caoutchouc - Rouleaux de sol en caoutchouc de 3 mm x 4 pi x 10 pieds - Noir
    Rouleaux de revêtement de sol en caoutchouc « Diamond-Plate » en caoutchouc - Rouleaux de sol en caoutchouc de 3 mm x 4 pi x 10 pieds - Noir
    Rouleaux de revêtement de sol en caoutchouc « Diamond-Plate » en caoutchouc - Rouleaux de sol en caoutchouc de 3 mm x 4 pi x 10 pieds - Noir
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant