Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Parapluie cantilever avec manivelle, tilt et croisillon, tissu oléfine, 10'W, rouge

Global Industrial™ Parapluie cantilever avec manivelle, tilt et croisillon, tissu oléfine, 10'W, rouge

Article nº : WB436972RD

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Parapluie cantilever avec manivelle, tilt et croisillon, tissu oléfine, 10'W, rouge
  • Global Industrial™ Base de parapluie en porte-à-faux avec roues, rempli de sable / eau, noir

    155,95 $

  • Global Industrial™ Patio Umbrella LED Light, Dual-Power, 36 LED Lights

    31,95 $

  • Global Industrial™ Table de café extérieure ronde de 36 po, maille d’acier, noir

    429,95 $

Prix initial : 279,95 $

Prix promotionnel: 223,95 $

Quantité

✓ Poteau en aluminium robuste pour plus de résistance.
✓ Huit nervures en aluminium robustes pour une stabilité supérieure.
✓ Tissu oléfine résistant à la décoloration.
✓ Mécanisme de manivelle facile à utiliser pour une ouverture et une fermeture en douceur.

Le global industrial™ outdoor patio cantilever Umbrella est idéal pour toutes les occasions en plein air. Parfait pour une utilisation commerciale dans les hôtels, les restaurants, les cafés ou les utilisations résidentielles. Fabriqué en tissu oléfine de qualité et résistant à la décoloration, ce parasol de marché s’ouvre entièrement à 10 pieds pour vous donner beaucoup d’ombre. 8 nervures en aluminium robustes se combinent avec un poteau en aluminium résistant à la rouille pour une résistance supplémentaire et une longue durée de vie. L'aération supérieure fournit la ventilation de vent et de chaleur tandis que le levier de manivelle le rend facile à installer et à ouvrir. Se fanent résistant jusqu'à 1 000 heures. Inclinez simplement le parapluie à l’aide de la fonction d’inclinaison à l’angle parfait. Le parapluie comprend une traverse et la base du parapluie remplie de sable / eau est vendue séparément.

En règle générale, vous devez toujours garder votre parapluie s’est effondré quand pas en service ou pendant les jours venteux. Pour garder votre parapluie de patio à la recherche de son mieux, vous pouvez stocker ou couvrez-le quand pas en service pendant une période prolongée de temps.

Poids &Dimensions

  • Largeur 118 in (299,72 cm)
  • Profondeur 118 in (299,72 cm)
  • Hauteur 96 in (243,84 cm)
  • Poids 25 lbs (11,36 kg)
  • Diamètre du pôle 1-7/8 po (4,76 cm)
  • Taille 10 pi (3,05 m)

Détails du produit

  • Description Parapluie en porte-à-faux avec croisillon
  • Assemblage requis Oui
  • Famille de couleurs de poteau Noir
  • Tilt Oui
  • Type Parapluie en porte-à-faux
  • Top Matériel Tissu d’oléfine
  • Matériau du poteau Aluminium
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Global Industrial
  • Style Inclinaison manuelle
  • Numéro de référence du fabricant 436972RD
  • Forme Octogonal
  • Couleur Rouge
  • Ouvrir/fermer, méthode Manivelle
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Parapluie cantilever avec manivelle, tilt et croisillon, tissu oléfine, 10'W, rouge

Global Industrial™ Parapluie cantilever avec manivelle, tilt et croisillon, tissu oléfine, 10'W, rouge

Article nº : WB436972RD

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Parapluie cantilever avec manivelle, tilt et croisillon, tissu oléfine, 10'W, rouge
    Global Industrial™ Parapluie cantilever avec manivelle, tilt et croisillon, tissu oléfine, 10'W, rouge
    Global Industrial™ Parapluie cantilever avec manivelle, tilt et croisillon, tissu oléfine, 10'W, rouge
    Global Industrial™ Parapluie cantilever avec manivelle, tilt et croisillon, tissu oléfine, 10'W, rouge
    Global Industrial™ Parapluie cantilever avec manivelle, tilt et croisillon, tissu oléfine, 10'W, rouge
    Global Industrial™ Parapluie cantilever avec manivelle, tilt et croisillon, tissu oléfine, 10'W, rouge
    Global Industrial™ Parapluie cantilever avec manivelle, tilt et croisillon, tissu oléfine, 10'W, rouge
    Global Industrial™ Parapluie cantilever avec manivelle, tilt et croisillon, tissu oléfine, 10'W, rouge
    Global Industrial™ Parapluie cantilever avec manivelle, tilt et croisillon, tissu oléfine, 10'W, rouge
    Global Industrial™ Parapluie cantilever avec manivelle, tilt et croisillon, tissu oléfine, 10'W, rouge
    Global Industrial™ Parapluie cantilever avec manivelle, tilt et croisillon, tissu oléfine, 10'W, rouge
    Global Industrial™ Parapluie cantilever avec manivelle, tilt et croisillon, tissu oléfine, 10'W, rouge
    Global Industrial™ Parapluie cantilever avec manivelle, tilt et croisillon, tissu oléfine, 10'W, rouge
    Global Industrial™ Parapluie cantilever avec manivelle, tilt et croisillon, tissu oléfine, 10'W, rouge
    Global Industrial™ Parapluie cantilever avec manivelle, tilt et croisillon, tissu oléfine, 10'W, rouge
    Global Industrial™ Parapluie cantilever avec manivelle, tilt et croisillon, tissu oléfine, 10'W, rouge
    Global Industrial™ Parapluie cantilever avec manivelle, tilt et croisillon, tissu oléfine, 10'W, rouge
    Global Industrial™ Parapluie cantilever avec manivelle, tilt et croisillon, tissu oléfine, 10'W, rouge
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant