Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Congélateur Nexel® Reach In Split Door, 2 portes pleines, 23 pi³

Congélateur Nexel® Reach In Split Door, 2 portes pleines, 23 pi³

Article nº : WB243216

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 3 965,00 $

Quantité

Caractéristiques distinctives:

✓ Affichage LED du thermostat numérique
✓ Étagères réglables pour un rangement personnalisable
✓ Roulettes pivotantes pour une mobilité facile
✓ Les portes sont verrouillables et comprennent 2 clés

Besoin d’un rangement frais à l’intérieur et à l’extérieur? Le congélateur Nexel® Reach In Split-Door est un concurrent sérieux pour fournir un stockage fiable des aliments froids et des boissons en tout temps. Équipé de portes pleines pour plus de sécurité, d’une construction durable en acier inoxydable et d’étagères revêtues de fil de PVC, ce congélateur est idéal pour contenir de grandes quantités de marchandises utilisées dans les dépanneurs et les restaurants à service rapide. Un thermostat numérique intégré permet aux opérateurs de modifier facilement la température à volonté. L’intérieur du réfrigérateur comporte des étagères revêtues de fil de PVC pour supporter de grandes quantités de marchandises. Construction en acier inoxydable.

  • Garantie 1 ans.
  • 23 pi cu.
  • Plage de température: 33 ° à 41 ° F.

    Poids &Dimensions

    • Largeur 29 in (73,66 cm)
    • Profondeur 32-1/4 po (81,92 cm)
    • Hauteur 82-1/2 po (209,55 cm)
    • Poids 286 lbs (130 kg)

    Détails du produit

    • Plage de température -8 - 0 °F
    • Tablette ajustable Oui
    • Ampérage 4,2 A
    • Nombre de portes 2
    • Type de réfrigérant R290
    • Matériau Acier inoxydable
    • Type de fiche NEMA 5-15P
    • Tension 115 V
    • Description Atteindre dans le congélateur
    • Nombre de tablettes 3
    • Type d’étagère Fil enduit de PVC
    • Puissances en chevaux 8-3/16 HP
    • Capacité 23 pi³ (.65 cu.m)
    • Phase 1
    • Marque Nexel
    • Type de porte Solide
    • hertz 60 Hz
    • Numéro de référence du fabricant 243216
    • Thermostat Type Digital
    • Couleur Argent
    • Type de dégivrage Automatique

    Garantie

    • Garantie 1 ans

    Conformité et certifications

    • Certifications ETL
    Commentaire du client

    Pas encore examiné

    Produit Q et A

    Il n’y a pas de questions pour ce produit.

    Économisez 996,00 $ avec ce produit comparable

    Nexel® Reach dans le congélateur, 1 portes pleines, 23 pi³, acier inoxydable

    Article nº : 243009

    (3)

    Expédition en un jour ouvrable

    2 969,00 $

    comparer les éléments
    Fermer

    1 Produit (s) Ajouté au panier

    Articles ()
    Payer

    Vous pourriez aussi aimer

    Vous avez 111 produits dans votre panier.

    FermerListes d’achats
    Congélateur Nexel® Reach In Split Door, 2 portes pleines, 23 pi³

    Congélateur Nexel® Reach In Split Door, 2 portes pleines, 23 pi³

    Article nº : WB243216

    L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

    Nom de liste

    Enregistrer l’article à

    Liste de sélection

      Congélateur Nexel® Reach In Split Door, 2 portes pleines, 23 pi³
      Congélateur Nexel® Reach In Split Door, 2 portes pleines, 23 pi³
      Congélateur Nexel® Reach In Split Door, 2 portes pleines, 23 pi³
      Congélateur Nexel® Reach In Split Door, 2 portes pleines, 23 pi³
      Congélateur Nexel® Reach In Split Door, 2 portes pleines, 23 pi³
      Congélateur Nexel® Reach In Split Door, 2 portes pleines, 23 pi³
      Congélateur Nexel® Reach In Split Door, 2 portes pleines, 23 pi³
      Retour au début
      X
      Global Assistant
      Afficher toutes les commandes
      X
      Global Assistant