Souvent achetés ensemble
Prix : 41,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 41,95 $ ch.
- Achetez 3-5 39,95 $ ch.
- Acheter 6+ 38,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques distinctives:
✓ Étanche.
✓ Résistant aux chocs et à la corrosion.
✓ Ne s’écaille pas, ne craque pas et ne se décolle pas.
Améliorez vos opérations de conciergerie avec le couvercle de poubelle en plastique Global Industrial™. Sa construction durable et durable en résine de polyéthylène et sa conception sans couture sont conçues pour durer et retenir les odeurs. Ce couvercle est compatible avec la poubelle en plastique Global Industrial™ (55 gallons), 240464BN (vendue séparément). NSF approuvé. 1 an de garantie limitée. Mesures: 27-1/2"P x 2-1/2 » H.
Capacité de 55 gallons.
Type de couvercle: Plat.
Couvercles sont vendus séparément.
Les couvercles permettent l’empilement des réceptacles lorsqu’ils sont utilisés.
✓ Étanche.
✓ Résistant aux chocs et à la corrosion.
✓ Ne s’écaille pas, ne craque pas et ne se décolle pas.
Améliorez vos opérations de conciergerie avec le couvercle de poubelle en plastique Global Industrial™. Sa construction durable et durable en résine de polyéthylène et sa conception sans couture sont conçues pour durer et retenir les odeurs. Ce couvercle est compatible avec la poubelle en plastique Global Industrial™ (55 gallons), 240464BN (vendue séparément). NSF approuvé. 1 an de garantie limitée. Mesures: 27-1/2"P x 2-1/2 » H.
Poids &Dimensions
- Hauteur 2-1/2 po (6,35 cm)
- Diamètre 27-1/2 po (69,85 cm)
Détails du produit
- Type Couvercle plat
- Marque Global Industrial
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant 240465BN
- Capacité 55 gal (208,2 l)
- Forme Rond
- Couleur Brun
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ poussière debout Pan & Lobby balai Combo Kit
Article nº : 261790
Pas encore évalué
29,95 $
Global Industrial™ Mop Bucket And Wringer Combo 38 Qt., Down Press, Rouge
Article nº : 260595RD
Pas encore évalué
229,95 $
Global Industrial™ Couvercle de poubelle en plastique, 55 gallons, brun
41,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires