Prix : 32,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques distinctives:
✓ Le boîtier en plastique ABS et l’étanchéité époxy offrent une grande durabilité.
✓ La conception compacte occupe un espace minimal sur le chariot élévateur.
✓ S’allume automatiquement lorsque le chariot élévateur fait marche arrière.
L’alarme inversée global industrial™ forklift est une excellente alarme sonore de secours pour aider à avertir les travailleurs dans l’entrepôt. Il est conçu pour sonner automatiquement lorsque le chariot élévateur est en marche arrière. Le boîtier autour de l’alarme est construit en plastique ABS et en époxy scellé contre la poussière et l’humidité. Le décibel d’alarme est de 107±3db.
1 an de garantie limitée.
Conforme aux normes CE, cUL/UL.
✓ Le boîtier en plastique ABS et l’étanchéité époxy offrent une grande durabilité.
✓ La conception compacte occupe un espace minimal sur le chariot élévateur.
✓ S’allume automatiquement lorsque le chariot élévateur fait marche arrière.
L’alarme inversée global industrial™ forklift est une excellente alarme sonore de secours pour aider à avertir les travailleurs dans l’entrepôt. Il est conçu pour sonner automatiquement lorsque le chariot élévateur est en marche arrière. Le boîtier autour de l’alarme est construit en plastique ABS et en époxy scellé contre la poussière et l’humidité. Le décibel d’alarme est de 107±3db.
Poids &Dimensions
- Largeur 1-5/8 po (4,13 cm)
- Longueur 4 in (10,16 cm)
- Hauteur 2-3/4 po (6,99 cm)
Détails du produit
- Méthode de montage Boulon
- Tension 10 à 80 V
- Type Alarme de sauvegarde
- Marque Global Industrial
- Matériau Plastique
- Décibels db 107
- Numéro de référence du fabricant 800506
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CE, cUL/UL
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
149,95 $
Global Industrial™ Forklift Anti-Blind Spot Mirror w / Montage magnétique, 9 « L
Article nº : 800497
Pas encore évalué
119,95 $
Enseigne collée au plancher – avertissement « Forklift Traffic »
Article nº : B172136
Pas encore évalué
50,95 $
109,95 $
Alarme inversée de chariot élévateur industriel™ mondial, 107 dB, 10-80V
32,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires