Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Armoire d’extincteur industriel™ global, montage en surface, verrouillable, s’adapte à 10 lb.

Extincteur vendu séparément

Armoire d’extincteur industriel™ global, montage en surface, verrouillable, s’adapte à 10 lb.

Article nº : WB670601

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Armoire d’extincteur industriel™ global, montage en surface, verrouillable, s’adapte à 10 lb.
  • Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

    66,95 $

  • Global Industrial™ Fire Extinguisher, 10x14, Vinyle sensible à la pression

    19,50 $

Prix : 139,95 $

Quantité

✓ Verrouillable pour la sûreté et la sécurité.
✓ La conception à montage en surface ne nécessite pas de construction spéciale.
✓ Accès par poignée de traction avec verre cassable en cas d’urgence.

Conçue pour contenir des extincteurs de 10 livres, l’armoire d’extincteur industriel Global Industrial™ blanche est faite d’acier durable traité avec une finition blanche indéfinissable qui se fond dans le mur. Il dispose d’une fenêtre en verre cassable pour entrer rapidement dans l’armoire en cas d’urgence et d’une poignée de traction facile à utiliser pour un accès régulier comme l’entretien ou les inspections de sécurité. Cette armoire est verrouillable pour la sécurité et la sûreté et conçue pour une utilisation en intérieur. Extincteur vendu séparément.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 6 in (15,24 cm)
  • Taille de l’extincteur 10lbs.
  • Largeur 10 in (25,4 cm)
  • Hauteur 26 in (66,04 cm)

Détails du produit

  • Vitrage Oui
  • Emplacement de montage Surface
  • Fermant à clé Oui
  • Type de handle Tirer sur la poignée
  • Type Armoire avec fenêtre
  • Intérieur/extérieur Indoor
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Global Industrial
  • Fenêtre cassable Oui
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 670601
  • Famille de couleurs de fenêtre Effacer
  • Couleur Blanc
  • Matériau de la fenêtre Bris de verre
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Armoire d’extincteur industriel™ global, montage en surface, verrouillable, s’adapte à 10 lb.

Armoire d’extincteur industriel™ global, montage en surface, verrouillable, s’adapte à 10 lb.

Article nº : WB670601

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Armoire d’extincteur industriel™ global, montage en surface, verrouillable, s’adapte à 10 lb.
    Armoire d’extincteur industriel™ global, montage en surface, verrouillable, s’adapte à 10 lb.
    Armoire d’extincteur industriel™ global, montage en surface, verrouillable, s’adapte à 10 lb.
    Armoire d’extincteur industriel™ global, montage en surface, verrouillable, s’adapte à 10 lb.
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant