Prix : 249,95 $
✓ Crée instantanément la confidentialité
✓ Les panneaux ne sont pas transparents
Offrez à vos patients et à vos invités plus d’intimité avec l’écran de confidentialité Global Industrial™ Mobile à 3 panneaux. Idéal pour les milieux hospitaliers, les maisons de soins infirmiers, les sites de vaccination ou de test, ces écrans sont faciles à manœuvrer et à ranger lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Le cadre en aluminium durable se tient debout, tandis que les doubles pieds assurent la stabilité. Les panneaux de remplacement sont vendus séparément - modèle 732142. Mesures: 79,5 « L x 68 » H. Garantie limitée de 3 ans.
Poids &Dimensions
- Diamètre du tube 1 in (2,54 cm)
- Largeur 79-1/2 po (201,93 cm)
- Largeur du panneau 27-1/4 po (69,22 cm)
- Diamètre de la roulette 2-1/2 po (6,35 cm)
- Hauteur 68 in (172,72 cm)
Détails du produit
- Nombre de panneaux 3
- Description 3-panel Privacy Screen
- Accessoires en option 732142
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Type Écran de protection des renseignements personnels
- Marque Global Industrial
- Matériau Vinyle
- Couleur Blanc
- Matériau de cadre Aluminium
- Roulettes Oui
Garantie
- Garantie 3 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Interion® Antimicrobien Vinyl Medical Stool, Noir
Article nº : 240159ABK
Pas encore évalué
155,95 $
Tableau blanc des patients de l’hôpital de Gand - Magnétique - 24"H x 18"W
Article nº : B2372729
Pas encore évalué
265,95 $
Support Mayo industriel™ mondial, acier inoxydable, à pied, plateau de 20 » x 25 »
Article nº : B529941
Pas encore évalué
1 495,00 $
Support Mayo chromé™ industriel mondial à poteau unique, plateau 12-5/8 » x 19-1/8 »
Article nº : B529935
Pas encore évalué
209,95 $
Global Industrial Vaccine & Wellness Booth, Stretched Fabric, Gray
Article nº : 695852GY
Pas encore évalué
1 289,00 $
Global Industrial™ Mobile 3-Panel Privacy Screen, Panneaux vinyle, 79-1/2"L x 68"H, Blanc
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange