Souvent achetés ensemble
Prix : 509,00 $
✓ Cadre en acier thermolaqué avec plateau en résine de polystyrène.
✓ Comprend un trou de parapluie et un capuchon.
✓ Capacité de poids de 582 lbs.
Que vous créiez un nouvel espace pour les repas en plein air ou que vous agrandissiez simplement votre terrain avec plus d’endroits pour vous reposer, la table à manger extérieure carrée Interion® 40 « à Tan est une solution pratique pour l’un ou l’autre projet. Utilisez-le pour les restaurants avec des salles à manger extérieures, des cafés ou des terrains de campus scolaire. Cette table à manger industrielle à 4 pattes est dotée d’un solide cadre en acier enduit de poudre et d’un plateau à lattes en résine polystyrène durable. Il est conçu pour résister aux éléments extérieurs et a une texture élégante qui est facile à nettoyer après des déversements ou des intempéries. La table a une ouverture de trou au centre pour accepter les parapluies et un bouchon pour boucher le trou quand il n’est pas utilisé. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 40 in (101,6 cm)
- Profondeur 40 in (101,6 cm)
- Hauteur 29 in (73,66 cm)
- Poids 41,56 lbs (18,89 kg)
- Largeur du siège 16-29/32 po (42,94 cm)
- Hauteur du siège 17-1/4 po (43,82 cm)
- Capacité de poids 582 lbs (264,55 kg)
- Longueur du tableau 40 in (101,6 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Beige
- Type Table à manger
- Quantité par paquet 5
- Forme Carré
- Type de bras Fixe
- Type de jambe 4 jambes
- Collection Collection de résines
- Description Ensemble de table à manger et de chaise extérieure en lamelles de résine
- Matériau de table Résine
- Famille de couleurs de plateau de table Beige
- Famille de couleurs d’image Argent
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant 436983TN
- Couleur Beige
- Matériau de cadre Beige
Garantie
- Garantie 3 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Parapluie cantilever avec manivelle, tilt et croisillon, tissu oléfine, 10'W, rouge
Article nº : 436972RD
Pas encore évalué
279,95 $
Chaise empilable d’extérieur en résine industrielle™ Global, blanc, qté par paquet : 4
Article nº : 695518
Pas encore évalué
439,80 $
Global Industrial™ 6' Banc de parc en aluminium avec dossier, noir
Article nº : 436978BK
Pas encore évalué
811,00 $
Mettez à niveau cet article pour seulement 896,00 $ plus
Global Industrial™ 40 « Square Resin Outdoor Dining Table & Chair Set, 4 chaises, sans bras
Article nº : 436990TN
Pas encore évalué
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
1 405,00 $
comparer les élémentsGlobal Industrial™ 40 « Table à manger extérieure en résine carrée, Bronzage
509,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires