Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Surface Bumper Guard, Type C, 39-3/8"L, noir/jaune

Global Industrial™ Surface Bumper Guard, Type C, 39-3/8"L, noir/jaune

Article nº : WB670673

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 51,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-5 51,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 47,95 $ ch.

Quantité

✓ La protection de pare-chocs de type C a une surface plane pour la protection des murs et d’autres zones de l’installation
✓ La mousse de polyuréthane est durable et résiste aux environnements de travail plus chauds
✓ Comprend un adhésif 3M pour une adhérence durable aux murs et autres surfaces planes

Protégez les murs contre les dommages et les employés contre les bords dangereux avec le Global Industrial™ Surface Bumper Guard. Ces protections de pare-chocs protègent les surfaces et réduisent les impacts. La coloration jaune vif et noire offre un système d’avertissement efficace. Une housse de protection en aluminium garantit que les couleurs ne s’estompent pas même après une utilisation intensive. Garantie limitée de 1 ans.

Poids &Dimensions

  • Largeur 1-9/16 po (3,97 cm)
  • Hauteur 1-3/16 po (3,02 cm)
  • Longueur 39-3/8 po (100,01 cm)

Détails du produit

  • Type Surface Bumper Guard
  • Marque Global Industrial
  • Méthode de montage Auto-adhésive 
  • Série C
  • Matériau Mousse de polyuréthane
  • Forme Arrondis
  • Couleur Noir/Jaune

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Surface Bumper Guard, Type C, 39-3/8"L, noir/jaune

Global Industrial™ Surface Bumper Guard, Type C, 39-3/8"L, noir/jaune

Article nº : WB670673

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Surface Bumper Guard, Type C, 39-3/8"L, noir/jaune
    Global Industrial™ Surface Bumper Guard, Type C, 39-3/8"L, noir/jaune
    Global Industrial™ Surface Bumper Guard, Type C, 39-3/8"L, noir/jaune
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant