Souvent achetés ensemble
Prix : 695,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 695,00 $ ch.
- Achetez 2-5 689,00 $ ch.
- Acheter 6+ 679,00 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le rayonnage sans boulon haute capacité de 5 étagères de Global Industrial™ est plus qu’une unité d’étagères de terrasse solide avec un design à espace ouvert. Cette solution d’étagères sans boulon entièrement en acier et réglable est essentielle pour stocker des gabarits de moteurs lourds, des pièces automobiles et d’autres équipements lourds autour de votre entrepôt. Idéal pour les ateliers de carrosserie, les usines de fabrication et les entrepôts. La conception sans boulon permet un assemblage et un réglage faciles afin que vous puissiez facilement stocker, définir et organiser votre inventaire comme vous le souhaitez. La surface en acier lisse facilite le placement par rapport aux étagères en bois ou en fil de fer - il suffit de glisser les articles. Disponible dans une grande multitude de tailles. Garantie limitée de 1 ans.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Capacités de charge jusqu’à 4 000 lb par étagère
- Les étagères ouvertes permettent un accès à 4 voies pour un déchargement et un chargement rapides
- Conception sans boulon tout acier pour une installation et des ajustements faciles des étagères
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 84 in (213,36 cm)
- Capacité de poids 20000 lbs (9 090,91 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 5
- Type d’étagère Pont solide en acier
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Comprend 5 étagères réglables
- Type Unité de starter
- Type d’unité Extra Heavy Duty
- Marque Global Industrial
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Double Rivet
- Capacité des étagères 4000 lbs (1 818,18 kg)
- Numéro de référence du fabricant 272114
- Matériel d’étagère Acier
- Couleur Gris
- Famille de couleurs d’étagère Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial 5 tablettes, étagères sans boulons haute capacité, platelage en acier, démarreur, 36 po L x 18 po P x 84 po H
695,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires