Prix : 1 179,00 $
Poids &Dimensions
- Largeur 10-5/16 po (26,19 cm)
- Longueur 8-11/16 po (22,07 cm)
- Hauteur 3-3/16 po (8,1 cm)
- Poids 5,5 lbs (2,5 kg)
Détails du produit
- Précision de la température +0,2° C
- Tension 120 V
- Description Bloc de bain sec
- Capacité 2 Bloc L
- Type Bloc de bain sec
- Quantité par paquet 1
- Marque Benchmark Scientifique
- Incréments de température 0,1 °C
- Plage de température de fonctionnement Température ambiante +5 à 150°C
- hertz 50/60 Hz
- Numéro de référence du fabricant BSH1002
Garantie
- Garantie 2 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Benchmark Scientific Dry Bath Block, 24 x 1,5 ml ou 2,0 ml tubes centrifuges
Article nº : B3113869
Pas encore évalué
259,95 $
Benchmark Scientific Dry Bath Block, 24 x1,5ml Tubes centrifuges
Article nº : B3113872
Pas encore évalué
259,95 $
Benchmark Scientific Quick-Flip Block, 24 x 1,5 ml ou 32 x 0,2 ml et 14 x tubes de 0,5 ml
Article nº : B3113882
Pas encore évalué
339,95 $
Benchmark Scientific Dry Bath Block, 20 x 12mm ou 13mm Tubes à essai
Article nº : B3113877
Pas encore évalué
259,95 $
Bloc de bain sec Scientifique Benchmark, tubes à essai de 20x10mm ou tubes centrifuges de 20x2,0 ml
Article nº : B3113876
Pas encore évalué
259,95 $
Benchmark Scientific PCR Plate Skirted/Non-Skirted pour plaque PCR, 96 x 0,2ml
Article nº : B3113884
Pas encore évalué
559,00 $
Benchmark Scientific Digital Bain Sec, Deux Blocs
1179,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires