Prix : 259,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Bloc, tubes centrifuges de 24 x 1,5 ml (coniques), pour bains secs Benchmark
Poids &Dimensions
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Longueur 3-3/4 po (9,53 cm)
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
- Poids 1 lb (.45 kg)
Détails du produit
- Description Bloc de bain sec
- Capacité 1,5ml Tubes centrifuges L
- Type Bloc de bain sec
- Pour une utilisation avec Bains secs de référence
- Emplacements 24
- Quantité par paquet 1
- Marque Benchmark Scientifique
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant BSW1500
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Benchmark Scientific Digital Bain Sec, Deux Blocs
Article nº : B3113797
Pas encore évalué
1 195,00 $
Benchmark Scientific Dry Bath Block, 24 x 1,5 ml ou 2,0 ml tubes centrifuges
Article nº : B3113869
Pas encore évalué
259,95 $
Benchmark Scientific Dry Bath Block, 20 x 12mm ou 13mm Tubes à essai
Article nº : B3113877
Pas encore évalué
259,95 $
Benchmark Scientific Dry Bath Block, 24 x1,5ml Tubes centrifuges
259,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires